A Destaco 5133-M egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarab helyén tartására oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs különféle könnyű rögzítési feladatokhoz alkalmas, beleértve a szerelvények összeszerelését és hegesztését. A bilincs fordított működésű mechanizmussal rendelkezik, amely távol tartja a fogantyút a munkaterülettől. A Destaco egyenes vonalú bilincs edzett acél perselyekkel, dugattyúkkal és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. Szénacél szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a kemény ipari visszaélések okozta kopás/károsodás ellen. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Destaco 5133 sorozatú bilincsek szilárd alappal és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincs változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5133-M egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, beleértve a szerelvények összeszerelését és hegesztését, valamint a könnyű rögzítési műveleteket.
Jellemzők:
- A Destaco 5133-M egyenes vonalú bilincs egy fordított működésű mechanizmussal rendelkezik, hogy a fogantyút a munkaterületen kívül maradjon.
- Edzett acél perselyekkel, dugattyúkkal és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a kemény ipari visszaélések okozta kopás/károsodás ellen.
- A bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- A felhasználók széles választékból is választhatnak egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különböző konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 220203-M hatlapfejű orsó a törött / elhasználódott orsó cseréjére szolgál a Destaco 5133-M egyenes vonalú bilincseken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5133-M egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 5133-M egyenes vonalú szorítóbilincs karimás aljzattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, ezen a karimás alapbilincsen kívül a Destaco számos hasonló, Toggle Lock Plus funkciót is kínál (Destaco 5133-R bilincs & szilárd alap Destaco 5133-BR bilincs).
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
A. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű nyomó / húzó típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, a famegmunkálást, a feszítőeszközöket, valamint a különböző összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 5133-M bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. Amikor a márka mechanikus bilincseivel foglalkozik, ajánlatos tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t használni.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.