A Destaco 5133-R egyenes vonalú bilincs egy kar fogantyúval van beépítve, amely egy kerek dugattyúhoz kapcsolódik, amely a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén tartsa. A robusztus felépítés hosszabb élettartamot és tartósságot biztosít. Ez a Destaco egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot mind az egyrészes, mind a tömeggyártás során. A szénacél test fekete-oxid bevonattal és edzett dugattyúkkal rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a kopás okozta kopást. Ez az egyenes vonalú bilincs kiegyensúlyozott szerkezettel rendelkezik a merev tartás és a hosszú élettartam érdekében. A karimás alapon átmenő lyukakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. A Destaco 5133-R egyenes vonalú bilincs teljes hossza 12.89 hüvelyk, maximális tartási kapacitása 4600 font, és a fogantyú nyitási szöge 139 fok. Ez a könnyen kezelhető toló/húzó fogantyú könnyedén mozgatja a bilincs dugattyúját a tengelye mentén. Az ergonomikus fogantyú hátrafelé van döntve, hogy megfelelő fogást biztosítson. Ez az egyenes vonalú bilincs két pozícióban rögzíthető, lehetővé téve a kezelő számára, hogy az egységet toló vagy húzó bilincsként használja.
Felhasználás:
Ez a Destaco 5133-R egyenes vonalú szorítóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5133-R egyenes vonalú bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel van felszerelve a hosszú élettartam érdekében.
- Tartozik hozzá egy fordított működtetésű kar fogantyú (a fogantyú hátrafelé mozog, miközben a dugattyút előre nyomja), hogy szorosan rögzítse a munkadarabot, és a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre.
- Ez a toló/húzó billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik, fekete oxid bevonattal a korrózióállóság és a szerkezeti merevség érdekében.
- A Destaco 5133-R egyenes vonalú bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a véletlen nyitást a vibráció ellen.
- Ergonomikus kialakítású fogantyúja 139 fokos nyitási szöggel rendelkezik, és hátrafelé ferdén, hogy megfelelő fogást biztosítson a kezelő számára.
- Ez az egység két pozícióban rögzíthető, így a kezelő nyomó- vagy húzóbilincsként használhatja őket.
- Alacsony profilú kialakítása csökkenti a bilincsek beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal növelve a könnyű használatot szűk helyeken, az egyes alkatrészek és a tömeggyártás során.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 325203: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testeket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a Destaco 5133-R egyenes vonalú bilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra.
Használhatók az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5133-R egyenes vonalú bilincs a nemzetközi szabványoknak, például az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak megfelelően készült, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincsek jobb teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 5133-R egyenes vonalú bilincs átmenő furatokkal van felszerelve a karimás alapon, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre egyszerű csavarozással.
- Ha szükséges, a kezelő egy csavarhúzóval egyszerűen kicsavarhatja az egységet, és más helyre telepítheti.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszunk egy egyenes vonalú tartót?
V. A leszorító bilincs kiválasztásakor vegye figyelembe a következő követelményeket:
A.
- Tartóképesség és mekkora erőt kell kifejteni ennek eléréséhez
- Milyen alakú és méretű a részek, amelyeket meg kell tartania, és hogy egységesek vagy változóak
- Függetlenül attól, hogy a bilincs ideális ideiglenes vagy állandó használatra
- Hogy a használatára kijelölt környezet befolyásolja-e a bilincs anyagait vagy működését
- Biztonsági tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a kezelő sérülésének elkerülése érdekében (a Destaco kiegészítő biztonsági funkcióként másodlagos zárral ellátott modelleket is kínál)
K. Hogyan működik a toló/húzó billenőbilincs?
V. Ezek a bilincsek egy csúszódugattyút tartalmaznak, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
A. Raptor Supplies azt javasolja, hogy mindig ellenőrizze a specifikációkat, mivel ez segít megbizonyosodni a billenőbilincs kapacitásáról. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.