VAL-MATIC Swing-Flex visszacsapó szelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: karimás , Repedési nyomás: 0.25 psi , Anyaga: Öntöttvas ASTM A 126 , Max. Hőmérséklet: -70 foktól 215 fokig F , Max. Víznyomás: 250 psi , Beépítési helyzet: Vízszintes , Ülés anyaga: Buna N.
StílusModellFolyikHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
502A
110 Max. G pm8"2"6"€1,013.57
A
525A
220 Max. G pm8.5 "2.5 "7"€1,171.70
A
503A
300 Max. G pm9.5 "3"7.5 "€1,342.49
A
504A
500 Max. G pm11 "4mm9"€1,460.38
A
506A
1000 Max. G pm15 "611 "€2,361.45
A
508A
2250 Max. G pm19.5 "813.5 "€3,393.11
A
510A
2500 Max. G pm24.5 "1016 "€6,298.46
A
512A
4000 Max. G pm27.5 "12 "19 "€9,230.64

Swing-Flex visszacsapó szelepek

A Val-Matic Swing-Flex visszacsapó szelepeket vastag iszap és iszap áramlásának szabályozására tervezték élelmiszer- és italfeldolgozási és gyártási alkalmazásokban. Ezek az NSF-tanúsítvánnyal rendelkező visszacsapó szelepek rövid tárcsalökettel rendelkeznek az esetleges vízkalapácsok csökkentése érdekében, sima és áramvonalas kontúrfelülettel az eltömődés minimalizálása érdekében, valamint O-gyűrűs tömítéssel a pozitív tömítéshez a szivárgás megszüntetése érdekében. Válasszon a szelepek széles választékából 110 és 500 gpm közötti áramlási sebességgel Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?