KINGSTON VALVES 114-es sorozat, Pop Safety


Szűrő
Anyag: Sárgaréz , Hőmérséklet tartomány: -20 - 400 ° F
StílusModellnyomás tartományMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
114-6-000
25-250 Psi1"€318.60
ajánlatkérés
A
114-5-000
25-250 Psi3 / 4 "€268.35
ajánlatkérés
A
114-4-000
25-275 Psi1 / 2 "€221.88
ajánlatkérés
A
114-2-000
25-300 Psi1 / 4 "€186.14
ajánlatkérés

114-es sorozat, Pop Safety

A Kingston 114-es sorozatú pop biztonsági szelepei ideálisak a hidraulikafolyadékok túlnyomásának megszüntetésére. Légszárítókban, nitrogéngenerátorokban, légkompresszorokban és folyamatvezérlő berendezésekben használják különböző iparágakban. Ezek az ASME Code pop biztonsági szelepek sárgarézből készültek Viton tömítéssel a buborékmentes tömítés és a korrózióállóság érdekében. Működési hőmérsékleti tartományuk -20 és 400 °F között van, és beállított nyomástartományuk 25 és 300 psi között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?