Vízszintes rögzítő bilincsek a rögzítőkarok és a hozzájuk tartozó orsók ütközéséhez használja a rögzítő karokat és a rögzített orsókat a munkadarabokhoz, hogy a rögzítés biztonságos legyen. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab ismételt rögzítését / leválasztását igényli a művelet során. Destaco 305, 307 és 309 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U-rúddal rendelkeznek a különféle orsó-szerelvények rögzítéséhez, hogy a munkadarabokat helyben tartsák, és megakadályozzák azok kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Kompakt kialakításuk minimalizálja a bilincsek beszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyítve a szűk helyeken való kezelést. Ezeknek a leszorító bilincseknek a maximális tartóképessége 150 és 750 font között van. A Destaco 307-UR vízszintes rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgál famegmunkálási, könnyű megmunkálási, fémmegmunkálási, gyártási és zárási műveletek során. Ez a kézi billenőbilincs acélszerkezetű, amely hosszú élettartamot biztosít, és minimálisra csökkenti a koptató körülmények és a kültéri környezet okozta sérüléseket/kopást. Ezenkívül Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlenszerű kinyitását vibráció vagy mozgás miatt. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban is kínálja a korrózióállóság érdekében; a Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül csökkenti a működési költségeket Raptor Supplies.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 307-UR vízszintes rögzítő bilincs könnyű megmunkálásra, fafeldolgozásra, tesztelésre és összeszerelésre szolgál az autóiparban, a szállításban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különböző szerelvények, például dobok, fedelek, burkolatok és kamra- és bejárati ajtók zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 307-UR vízszintes rögzítő bilincsnek könnyen tartható T-fogantyúja van, amely mindkét oldalról vagy hátulról is működtethető, hogy minimálisra csökkentse a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- U-rúddal van felszerelve az orsószerelvények rögzítéséhez a munkadarabok biztonságos tartása érdekében.
- Ez a bilincs kompakt kialakítással és nagy fogantyúval rendelkezik a helyigény minimalizálása érdekében.
- A bilincs karima alapra szerelhető, maximális terhelhetősége 350 lb.
- 92 fokos szorítórúdnyílást és 173 fokos fogantyúnyílást biztosít.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és tartósság érdekében, valamint megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- Ennek a bilincsnek a magassága 0.89 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 1.89 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál, mint például karimás alátét (507107) ehhez a bilincshez a biztonságos rögzítés érdekében.
- Destaco
307208-M lapos hegyű ragasztott neoprén orsó is szállítható Raptor Supplies munkadarabok tartásához a Destaco 307-UR kézi bilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 307-UR vízszintes rögzítőbilincs ISO 9001: 2015 és ISO 14001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik
Telepítés:
- A Destaco 307-UR rögzítőbilincs gyorsan rögzíthető a sík felületekre vagy munkadarabokra, két pár menetes furat segítségével az alapon a biztonságos telepítés érdekében.
- Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha egy csavarhúzó segítségével kicsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen egyéb változatai állnak rendelkezésre a Destaco 307-UR kézi szorítónak? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi rögzítőt rozsdamentes acél szerkezetben (307-URSS) szállíthatja a korrózióállóság érdekében. Hasonló bilincseket is szállítunk Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül (307-U) az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ha ez a másodlagos zárrendszer nem szükséges. A Destaco 307-UR bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd Destaco 307 sorozat bilincsek oldalon a weboldalunkon.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco válogatott kézi bilincseket kínál a Toggle Lock Plus funkcióval, amelyek másodlagos reteszelő mechanizmusként működnek, és biztosítják, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az U-rúd stílusú vízszintes rögzítőbilincset manuálisan, vízszintes fogantyúval / karral kell működtetni, hogy a lapos csúcsra ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy az alapra merőlegesen van elhelyezve, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy párhuzamosan van elhelyezve az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.