A Destaco 307-U vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére a gyártási és faipari létesítményekben. Ez a kapcsolóbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon kell többször dolgozni. Alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely minimalizálja a bilincsek beszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal lehetővé téve a könnyű kezelést szűk helyeken. A bilincs fogantyúja a felhasználó kényelme érdekében hátulról vagy bármelyik oldalról működtethető. Ezenkívül az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában. Ez lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy a kapcsolóbilincset a munkadarab méretének megfelelően állítsa be. A Destaco 307-U vízszintes rögzítőbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. Szénacél szerkezete biztosítja az erőt és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. A Destaco vízszintes rögzítő bilincs karimás alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést sík felületekre. Destaco 307 sorozatú bilincsek rozsdamentes acélból készült és Toggle Lock Plus kompatibilis változatokban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 307-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs különböző befogási feladatok elvégzésére szolgál, beleértve az összeszerelési és tesztelési műveleteket, a lezárások ellenőrzését, a fafeldolgozást, a könnyű megmunkálást, valamint az élelmiszer- és csomagolási műveleteket.
Jellemzők:
- A Destaco 307-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a bilincs beszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé téve a könnyű kezelést szűk helyeken.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
- A Destaco vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs kompakt fogantyúja a felhasználó kényelme érdekében hátulról vagy bármelyik oldalról működtethető.
- Az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában.
- A Destaco vízszintes rögzítő bilincs karimás alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést a munkaasztalokra.
- Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását.
- Az élénk színű műanyag fogantyú könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007208-M lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a törött / elhasználódott orsók cseréjére használják a Destaco 307-U vízszintes tartású kapcsolóbilincseken.
- Ezzel a szorítóval a Destaco 507107 karimás alátétet használják, hogy elegendő terhelést biztosítsanak a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 307-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabványoknak megfelelően készült.
Telepítés:
- A Destaco 307-U vízszintes rögzítésű kapcsolóbilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A stílus kínálja a márka vízszintes rögzítőbilincsét?
A. Igen, ezen a karimás alapú U rúdváltozaton kívül a Destaco a Toggle Lock Plus funkciót is lehetővé teszi (Destaco 305-UR & Destaco 309-UR) vízszintes bilincsek.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsák sík felületen / munkaasztalon, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és fafeldolgozáshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
A. Néhány U rúd típusú befogókar-bilincs, mint például a Destaco 307-U, lapos hegyű, neoprén orsóval rendelkezik, amelyet kézzel vagy fogantyúval lehet működtetni. Ez a fogantyúmozdulat az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt mutatja, hogy a bilincs képes -e lefogni a fémlemezeket vagy berendezéseket összeszerelő sorokon vagy más gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.