Vízszintes rögzítő bilincsek vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan elhelyezett fogantyúk zárt helyzetben. Ezeknek a fogantyúknak a mozgása a rögzítőkarokat és a csatlakoztatott orsókat a munkadarabhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a művelet során. A Destaco 305-U vízszintes leszorító bilincs a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgál famegmunkálás, könnyű megmunkálás, fémmegmunkálás, gyártási és zárási műveletek során. Ez a kézi bilincs egy U alakú szorítórúddal rendelkezik, amelyet arra terveztek, hogy az orsószerelvényeket a tartórúd hosszában tartsa, hogy megakadályozza a munkadarab kilazulását vagy elcsúszását, és a munkavégzés során mozdulatlan marad. Kompakt kialakítása minimálisra csökkenti a bilincsek beszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal könnyű kezelhetőséget biztosít szűk helyeken. Ez a kézi billenőbilincs acélszerkezetű, hosszú élettartamot biztosít, és minimálisra csökkenti a koptató körülmények és a kültéri környezet okozta sérüléseket/kopást. Rozsdamentes acél szerkezettel és bekapcsolt Toggle Lock Plus mechanizmussal is kapható Raptor Supplies.
Ajánlunk Destaco 307 sorozatú vízszintes lenyomó bilincsek hasonló tulajdonságokkal és 350 font maximális tartási kapacitással.
Felhasználás:
- A Destaco 305-U vízszintes rögzítőbilincset rögzítőelemek ellenőrzésére, összeszerelésre és tesztelésre, könnyű megmunkálási és famegmunkálási műveletekre használják a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Használható fedők, kamraajtók, burkolatok és ajtók tartására és zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 305-U vízszintes rögzítőbilincs karimás alapra szerelhető, így 150 font maximális tartóképességet kínál.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a nagy terhelés miatti hajlítás / törés megakadályozása érdekében.
- Ez a bilincs kompakt kialakítással és nagy fogantyúval rendelkezik a helyigény minimalizálása érdekében.
- Könnyen fogható T fogantyúja mindkét oldalról vagy hátulról is működtethető, hogy minimálisra csökkentse a felhasználó fáradtságát hosszú használat során.
- Ez a bilincs 90 fokos szorítórúd nyitást és 170 fokos fogantyú nyitási szöget biztosít.
- U -rúddal van felszerelve az orsószerelvények rögzítéséhez a munkadarabok biztonságos tartása érdekében.
- Ennek a bilincsnek a magassága 0.48 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 1.19 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál, mint például a karimás alátét (102111), amelyet ezzel a vízszintes lenyomó bilinccsel használnak a biztonságos rögzítéshez.
- A Destaco 305208-M lapos végű ragasztott neoprén orsót szintén szállítja Raptor Supplies munkadarabok tartásához Destaco 305-U kézi bilinccsel.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 305-U vízszintes rögzítőbilincset az olyan iparági szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a környezeti egészség, a biztonság és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 305-U rögzítőbilincset az alapon lévő két pár menetes furat segítségével kell a felületre rögzíteni a biztonságos telepítés érdekében.
- Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható egy csavarhúzóval történő lecsavarással.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 305-U kézi bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja (305-USS) a korrózióállóság érdekében. A Destaco hasonló bilincseket is szállít a Toggle Lock Plus funkcióval (305-UR), hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. A Destaco 305-U bilincshez kapcsolódó további változatokért tekintse meg a Destaco 305 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco kézi bilincsek egyes modelljei a Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek, amely egy másodlagos reteszelő mechanizmust biztosít annak biztosítására, hogy a bilincsek a középső billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei vibrációs környezetben mozognak, és fokozott biztonságot nyújtanak a felhasználónak és a munkadarabnak.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az AU rúd típusú vízszintes lenyomó bilincs manuálisan működtethető egy vízszintes fogantyúval/karral, hogy a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy az alapra merőlegesen van elhelyezve, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes bilincs vízszintesen vagy párhuzamosan van elhelyezve az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A „tartóképesség” vagy „tartóerő” kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során a berendezést, a munkadarabokat vagy a fémlemezt lenyomva tartsa.
K. Milyen kenőanyagot ajánlunk a Destaco bilincsekhez a karbantartásukhoz?
V. A márka mechanikus bilincseinek átépítése vagy szervizelése során ajánlatos tengelykapcsoló-zsírokat, például Mobil XTC-t használni.
K. Jelent valamit a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyéről, valamint arról, hogy mikor és hol kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.