Vízszintes rögzítő bilincsek Ideálisak az alappal párhuzamosan elhelyezett fogantyú reteszelt helyzetben történő mozgatásához, hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomják. Alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a művelet során. Destaco 309 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U szorítórúddal vannak felszerelve az állítható orsószerelvények rögzítéséhez a munkadarabok helyben tartása érdekében, és megakadályozzák azok kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Kompakt kialakításuk minimalizálja a helyigényt a bilincs felszereléséhez és használatához. Ezek a szorítóbilincsek maximális tartókapacitása 750 lb. A Destaco 309-U vízszintes rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgál famegmunkálás, könnyű megmunkálás, fémmegmunkálás, gyártási és zárási műveletek során. Ez a kézi bilincs acélszerkezetű a hosszú élettartam érdekében, és minimálisra csökkenti a durva használat miatti rendszeres károsodást/kopást. T alakú fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelést mindkét oldalról vagy a bilincs mögül. Raptor Supplies ezt a bilincset a korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű változatokban is kínálja; Kapcsolja be a Lock Plus mechanizmust, hogy megakadályozza annak véletlen kinyitását működés közben.
Felhasználás:
A Destaco 309-U vízszintes leszorító bilincs különféle szerelvények, például dobok, fedők, burkolatok, kamra- és ajtóajtók zárására szolgál. Használható könnyű megmunkálási, famegmunkálási, hegesztési és összeszerelési műveletekben is az autóiparban, a közlekedésben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 309-U vízszintes rögzítőbilincs U-rúddal rendelkezik az orsószerelvények rögzítéséhez a munkadarabok biztonságos tartásához.
- Könnyen megfogható T fogantyúja mindkét oldalról vagy hátulról működtethető, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ennek a bilincsnek kompakt kialakítása van a szűk helyeken való könnyű használat érdekében.
- A bilincs karimás alapra szerelhető, vízszintes felületekre szerelhető.
- A szorítórúd 90 fokos nyitását és a fogantyú 168 fokos nyitását biztosítja.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 750 font.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és tartósság érdekében, valamint megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- A szorítókar magassága 1.31 hüvelyk és hossza 2.68 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 309208: Raptor Supplies ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat szállítja a munkadarabok Destaco 309-U kézi bilincs segítségével történő rögzítéséhez.
- Destaco 235106: Ezek a karimás alátétek segítenek az orsók fix helyen történő meghúzásában és rögzítésében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 309-U vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a környezet egészségére, a felhasználó biztonságára és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 309-U rögzítőbilincs gyorsan felszerelhető sík felületekre vagy munkadarabokra az alapon lévő két pár menetes furat segítségével a biztonságos telepítés érdekében.
- Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha egy csavarhúzó segítségével kicsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 309-U kézi bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban is szállíthatja (309-USS) a korrózióállóság érdekében. A Destaco 309-U bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd a Destaco-t 305, 307 és 309 sorozat bilincsek oldalon a weboldalunkon.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco válogatott kézi bilincseket kínál Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az U-rúd stílusú vízszintes rögzítőbilincset manuálisan, vízszintes fogantyúval / karral kell működtetni, hogy a lapos csúcsra ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.