305, 307, 309 sorozatú rögzítőbilincsek
Ezek a Destaco 305, 307 és 309 sorozatú vízszintes rögzítőbilincsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a lenyomó hatás hatékonyan helyettesítheti a rögzítőelemeket. Kompakt méretűek és alacsony magasságúak szűk helyekre. A vízszintes bilincsek elölről vagy oldalról is működtethető fogantyúval vannak felszerelve. Karimás alapjuk U-alakú leszorítórúddal, 92 fokos befogórúd nyitási szöge és 750 lb tartóképessége van. A Destaco 305, 307 és 309 sorozatú vízszintes leszorító bilincsek helyhez kötött alternatívát kínálnak a levehető bilincsekhez munkavégzés közben. ismétlődő feladatok. Ezek a lenyomó bilincsek acélból / rozsdamentes acélból készülnek, és vízszintes fogantyújuk a szorítórúddal párhuzamos. Fogantyúval, karrendszerrel és rögzítőrúddal rendelkeznek. A rögzítő rúd biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el, és a karrendszer elegendő nyomást fejt ki a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon a munkához. Ezek a bilincsek rögzített kialakításúak a munkadarabok rögzítéséhez és meglazításához anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítanák. A Destaco vízszintes lenyomó bilincsek olyan kapcsolórendszert tartalmaznak, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy akár a feloldáshoz. Az állkapocs rugóval vannak felszerelve, hogy néhány beállítás után a helyén maradjon. Ezeket a bilincseket arra használják, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco billenőbilincsek automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkeznek, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását. Ez lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabok befogását a nyomás beállításához. Egyes modellek Toggle Lock Plus kioldókarral vannak felszerelve, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan használják a vízszintes kapcsolóbilincseket?
A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkapad közötti távolság kiszámításával mérhető.
Hogyan működik a nyomógombos bilincs?
A billenőbilincs a munkadarab ellen hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk a Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló-zsír használatát. A pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.
Hogyan lehet beállítani a vízszintes kapcsolóbilincset?
A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).