Vízszintes rögzítő bilincsek olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely zárt helyzetben vízszintesen vagy párhuzamosan áll az alappal. Ennek a fogantyúnak a mozgása a rögzítőkart és a csatlakoztatott orsót egy munkadarabhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a bilincsek olyan munkadarabokat rögzítenek, amelyek ismételt rögzítést/leválasztást igényelnek a művelet során. Destaco 309 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U-alakú szorítórúddal rendelkeznek az orsószerelvények rugalmas beállításához, hogy a munkadarabok helyben maradjanak, és megakadályozzák azok kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Kompakt kialakításuk megkönnyíti a szűk helyeken való kezelést. Ezek a szorítóbilincsek maximális tartási kapacitása 750 lb. A Destaco 309-USS vízszintes rögzítőbilincs ideális a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére famegmunkálás, könnyű megmunkálás, fémmegmunkálás, gyártási és zárási műveletek során. T-alakú fogantyúval rendelkezik a könnyű nyitáshoz/záráshoz mindkét oldalról vagy hátulról. Ez a kézi billenőbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a korrózióállóság érdekében, hogy minimalizálja a koptató körülmények és a kültéri környezet okozta sérüléseket/kopást. Raptor Supplies a szerkezeti szilárdság érdekében acélszerkezetű változatokban is kínálja ezt a bilincset; Toggle Lock Plus mechanizmus, hogy megakadályozza a véletlen nyitást működés közben.
Felhasználás:
A Destaco 309-USS vízszintes rögzítőbilincs ideális könnyű megmunkálási, famegmunkálási, hegesztési és összeszerelési műveletekhez az autóiparban, a közlekedésben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különféle szerelvények, például dobok, fedők, burkolatok és kamra- és ajtóajtók zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 309-USS vízszintes lenyomó bilincs könnyen tartható T fogantyúval rendelkezik, amely mindkét oldalról vagy hátulról működtethető, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- U-rúddal van felszerelve, amely állítható orsószerelvényeket rögzít a munkadarabok biztonságos tartásához.
- Ez a bilincs kompakt kialakítású, hogy minimálisra csökkentse a telepítés és a használat helyigényét.
- A bilincs karimás alappal rendelkezik, így sík, vízszintes felületekre is gyorsan fel lehet szerelni.
- 90 fokos rúdnyílást és 168 fokos fogantyúnyílást kínál.
- Ez a bilincs maximális teherbírása 750 font.
- Rozsdamentes acél konstrukciója a korrózióállóság érdekében kopásálló környezetben.
- A szorítókar magassága 1.3 hüvelyk és hossza 2.66 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapfejű rozsdamentes acél orsókat szállítja a munkadarabok Destaco 309-USS kézi bilincs segítségével történő rögzítéséhez.
- Destaco 235906: Ezek a karimás alátétek segítenek az orsók fix helyen történő meghúzásában és rögzítésében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 309-USS vízszintes rögzítőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, így biztosítva a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 309-USS leszorító bilincs karimás alján menetes furatok találhatók a gyors rögzítéshez egy sík felületre vagy munkadarabra.
- Ez a bilincs könnyen áthelyezhető, ha egy egyszerű csavarhúzóval lecsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 309-USS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset acélszerkezetű változatokban szállíthatja (309-U) a szerkezeti merevség és tartósság érdekében. A Destaco 309-USS bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd a Destaco-t 305, 307 és 309 sorozat bilincsek oldalon a weboldalunkon.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco válogatott kézi bilincseket kínál Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies hasonló bilincset szállít Toggle Lock Plus mechanizmussal és acél szerkezettel (309-UR) a működés közbeni véletlen kinyitásának megakadályozására.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az U-rúd stílusú vízszintes rögzítőbilincset manuálisan, vízszintes fogantyúval / karral kell működtetni, hogy a lapos csúcsra ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelő pozíciójában rejlik. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.