A Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincs robusztus felépítésű a tartósság érdekében. A munkadarabokat egy vízszintes fogantyúval tartja a helyén, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a leszorító bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható bilincsekhez, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ez a vízszintes leszorító bilincs kiváló rögzítési képességet kínál, ami csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. A Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül végezzen műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. A munkadarabokat a helyükön tartja egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ezt a Destaco billenőbilincset köszörülésre, hegesztésre, összeszerelésre, megmunkálásra és fémgyártási alkalmazásokhoz használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a vízszintes rögzítőbilincs rögzített kialakítású, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását a munkadarab méretének megfelelően. Nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acél szorítókarral van felszerelve a megnövelt szilárdság és a 150 font maximális terhelés elviselése érdekében. Ez a vízszintes lenyomó bilincs olyan kapcsolórendszert tartalmaz, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Mivel ez az erő a láncszemek mentén irányul, a kapcsoló reteszeléséhez vagy feloldásához nincs szükség erőre. A Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincs megnövelt kéztávolsággal rendelkezik a becsípődési pontok csökkentése érdekében, valamint rögzített fogantyú forgási képessége a sima befogás érdekében. Be van építve a Destaco Toggle Lock Plus funkcióval, amely biztosítja, hogy a középen túl zárt állapot fennmaradjon, és a bilincs védve legyen a véletlen nyitás ellen.
Felhasználás:
A Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés és tesztelés, könnyű megmunkálás és famegmunkálás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincs kompakt kialakítású, és szűk helyekre is alkalmas.
- Ez a bilincs alacsony profilú, rövid T fogantyúval van felszerelve a minimális függőleges magasságú alkalmazásokhoz.
- Lapos neoprén orsóval rendelkezik, amely karimás alappal rendelkezik a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.
- A Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség, a korrózióállóság és a 150 font maximális tartóképessége érdekében.
- A Toggle Lock Plus funkció további biztonságot nyújt azáltal, hogy a középen túli zárás állapotát fenntartja, és a bilincs védve marad a véletlen nyitás ellen.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 305208-M: Ezek az orsószerelvények menetes rudakat tartalmaznak gumidugóval, amelyek segítenek a Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincs felszerelésében, hogy az anyagot a munkafelületekhez rögzítsék. Különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. - Destaco 102111: Ezeket a karimás alátéteket vízszintes lenyomó bilincsekkel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ezek a karimás alátétek acélból készültek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a szabad felületeken a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 305-UR vízszintes rögzítőbilincset az olyan iparági szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a maximális felhasználói biztonság, a környezet egészsége és a bilincsek kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 305-UR vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes rögzítőfuratokkal, amelyek megkönnyítik a készülék felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan használják a vízszintes billenőbilincseket?
A. A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Hogyan működik a nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.
K. Hogyan állíthatja be a vízszintes kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).