DAYTON Emelt jelzőlámpák, 120VAC/DC


Szűrő
Átlagos élettartam: 25,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 4.16mA , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 120 VAC/DC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY53
Borostyán6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
B
22NY94
BorostyánM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€32.92
C
22NY50
Zöld6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.93
D
22NY51
Zöld0.187 "Tab40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.93
E
22NY92
ZöldM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€38.38
F
22NY47
Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.82
G
22NY48
Piros0.187 "Tab40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.82
H
22NY93
PirosM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€37.58

Emelt jelzőlámpák, 120VAC/DC

A Dayton 120 VAC/DC LED jelzőlámpái gép-, kapcsoló-vezérlőpanelekhez, műszerekhez, buszokhoz, lakóautókhoz, autóiparhoz és készülékiparhoz használhatók. Nylon testtel, polikarbonát bevonattal és rozsdamentes acél kerettel rendelkeznek. Válasszon a borostyánsárga, zöld és piros színű jelzőlámpák közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?