Vízszintes rögzítő bilincsek a fogantyú mozgatásával nyomja a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz a biztonságos rögzítés érdekében. Ezeknek a bilincseknek a fogantyúja zárt helyzetben vízszintesen vagy párhuzamosan áll az alappal. Ideálisak olyan munkadarabok tartására, amelyek ismételt rögzítést/leválasztást igényelnek a művelet során. Destaco 307 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U alakú szorítórúddal rendelkeznek az orsószerelvények helyzetének beállításához a rúd hossza mentén, és megakadályozzák a különböző méretű munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Kompakt kialakításuk megkönnyíti a szűk helyeken való kezelést. Ezek a leszorító bilincsek maximális tartási kapacitása 350 lb. A Destaco 307-USS vízszintes rögzítőbilincsnek T alakú fogantyúja van a könnyű nyitáshoz/záráshoz mindkét oldalról vagy hátulról. Ideális a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére famegmunkálásnál, könnyű megmunkálásnál, fémmegmunkálásnál, gyártási és zárási műveleteknél. Ez a kézi billenőbilincs rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság érdekében, valamint minimalizálja a koptató körülmények és a kültéri környezet okozta sérüléseket/kopást. Raptor Supplies a szerkezeti szilárdság érdekében acélszerkezetű változatokban is kínálja ezt a bilincset; Toggle Lock Plus mechanizmus, hogy megakadályozza a véletlen nyitást működés közben.
Felhasználás:
A Destaco 307-USS vízszintes rögzítőbilincset könnyű megmunkálási, famegmunkálási, hegesztési és összeszerelési műveletekhez használják az autóiparban, a közlekedésben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különféle szerelvények, például dobok, fedők, burkolatok, kamra- és ajtóajtók zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 307-USS vízszintes leszorító bilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a kopásálló környezetben történő korrózióállóság érdekében.
- U-rúddal van felszerelve az állítható orsószerelvények rögzítéséhez a különböző méretű munkadarabok biztonságos rögzítéséhez.
- Ez a bilincs kompakt kialakítású, hogy minimálisra csökkentse a telepítés és a működés helyigényét.
- A bilincs karimás talppal rendelkezik a gyors rögzítéshez, sík, vízszintes felületre.
- 92 fokos rúdnyílást és 173 fokos fogantyúnyílást kínál.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 350 font.
- Könnyen fogható T fogantyúval rendelkezik, amely mindkét oldalról vagy hátulról működtethető, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A szorítókar magassága 0.87 hüvelyk és hossza 1.88 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapfejű rozsdamentes acél orsókat szállítja a munkadarabok Destaco 307-USS kézi bilinccsel történő rögzítéséhez.
- Destaco 507907: Ezek a karimás alátétek segítenek az orsók fix helyen történő meghúzásában és rögzítésében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 307-USS vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 307-USS leszorító bilincs karimás talpán menetes rögzítőfuratok találhatók a gyors felszerelés érdekében, sík felületre vagy munkadarabra.
- Ez a bilincs egy egyszerű csavarhúzóval könnyen áthelyezhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 307-USS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset acélszerkezetben szállíthatja (307-U) a szerkezeti merevség és tartósság érdekében. Hasonló, Toggle Lock Plus mechanizmussal (Destaco 307-URSS) ellátott bilincs is szállítható a véletlen nyitás megakadályozására. A Destaco 307-USS bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd a Destaco-t 305, 307 és 309 sorozat bilincsek oldalon a weboldalunkon.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco válogatott kézi bilincseket kínál Toggle Lock Plus funkcióval, amelyek másodlagos reteszelő mechanizmusként működnek, és biztosítják, hogy a bilincsek a középső billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az U-rúd stílusú vízszintes rögzítőbilincset manuálisan, vízszintes fogantyúval / karral kell működtetni, hogy a lapos csúcsra ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.