ANSELL 56-015 Alphatec PVC kötények


Szűrő
Zárás típusa: Ties , Szín: Kék , Színcsalád: Blues , Anyaga: Vinyl , Zsebek száma: 0 , Varratstílus: Zárt , Méret: M , Vastagság: 6 millil. , Szélesség: 33 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
56-015
44 "€4.89
A
56-015
47 "€4.97
B
56-015
49 "€4.51

56-015 Alphatec PVC kötények

Az Ansell AlphaTec 56-015 sorozatú PVC kötények olyan védőruházat, amely megvédi a dolgozókat a savaktól, lúgoktól, olajoktól, zsíroktól, szúrásoktól és kopástól. Hasznosak az egészségügyben, az étkeztetésben, a vegyiparban és a barkácsolási alkalmazásokban. Ezek a kék színű kötények vízálló és vegyszerálló gátat képeznek, amely megakadályozza, hogy folyadékok vagy káros anyagok érintkezzenek egy személy ruházatával vagy bőrével.

Jellemzők

  • Az Ansell AlphaTec 56-015 sorozatú kötények 5-6 milliméter vastag PVC-ből készülnek a rugalmasság érdekében.
  • Varratmentes vinil konstrukciójuk tartóssá teszi őket, és csökkenti a szennyeződések beszorulásának kockázatát.
  • Ezek a közepes teherbírású kötények beépített fejnyílással és rögzítéssel rendelkeznek a könnyű beállítás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?