Függőleges rögzítő bilincsek egyenes / T fogantyúkkal rendelkezik, amelyek merőlegesen állnak a szorító alapra (reteszelt helyzetben), hogy a szorítókarokat és a csatlakoztatott orsószerelvényeket a munkadarabokhoz nyomják a fogantyúk mozgatásakor / tolásakor. Ez segít abban, hogy a munkadarabok a művelet során mozdulatlanok maradjanak, miközben megakadályozza azok kilazulását / elcsúszását. Ezek a bilincsek megfelelő választás a munkadarabok rendszeres befogását vagy leválasztását igénylő műveletekhez. A Destaco 202 sorozatú függőleges rögzítő bilincsek ideálisak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére famegmunkálás, könnyű megmunkálás, összeszerelés, rögzítés ellenőrzése, tesztelése és zárása során. A Destaco 202-SS kézi bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak és minimalizálja a kopásállóság okozta sérüléseket/kopást. Szilárd szorítórúddal rendelkezik a hatlapfejű rozsdamentes acél orsó fix helyzetbe történő rögzítéséhez. Ennek a bilincsnek karimás alapja van menetes rögzítőfuratokkal a gyors felszerelés érdekében egy sima, vízszintes felületre/munkadarabra. Raptor Supplies Ezt a bilincset acélszerkezetű, U-rúddal, nyitott U-rúddal, hosszú U-rúddal, egyenes talppal vagy T-fogantyú-konfigurációval rendelkező változatokban kínálja a könnyű használat érdekében.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco 202-SS függőleges rögzítőbilincset a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, a szállítmányozásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják összeszerelésre és tesztelésre, szerelvények ellenőrzésére és famegmunkálási műveletekre. Ideális lámpatestek, például fedők, kamra/bejárati ajtók és burkolatok zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 202-SS függőleges rögzítőbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely korrózióállóságot és tartósságot biztosít kültéri környezeti körülmények között.
- Szilárd szorítórúddal rendelkezik a hatlapfejű orsó fix pozícióban történő elhelyezéséhez.
- Ez a bilincs karimás alaprögzítéssel rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében sík vízszintes felületekre / munkadarabokra, és 250 lb maximális teherbírást tesz lehetővé.
- Élénk színű egyenes fogantyúval van felszerelve, amely könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A szorító fogantyúja 65 fokig lenyomható, így a szorítórúd 105 fokig nyitható.
- A bilincs 1.31 hüvelyk hosszú szorítókarral és 0.93 hüvelyk magassággal rendelkezik a szorítókar alatt.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies a Destaco 205943-M rozsdamentes acél hatlapfejű orsót szállítja a szorítókarhoz való rögzítéshez és a munkadarabok rögzítéséhez.
- A Destaco 202305 karimás markolat a mozgó bilincs fogantyújához védelmet nyújt a felhasználók kezének a Destaco 202-SS függőleges rögzítőbilincs használata közben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 202-SS függőleges leszorító bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezeti egészségre, a biztonságra és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 202-SS leszorító bilincs két menetes furattal rendelkezik az alap mindkét oldalán a bilincs biztonságos rögzítéséhez munkadarabokra vagy sík vízszintes felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 202-SS bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
V. A Destaco ezt a bilincset acélszerkezetű változatokban kínálja (
Destaco 202) a szerkezeti merevség és az U szorítórúd érdekében (
Destaco 202-USS) az orsószerelvény rugalmas beállításához. A Destaco 202-SS bilincshez kapcsolódó további változatokért látogassa meg a
Destaco 202 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt állapotban van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes szilárd rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 202-SS, egy függőleges fogantyúval/karral kézzel működtethető orsóval rendelkeznek. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
V. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia.
K. Eltávolíthatjuk a Destaco bilincsek fogantyúit?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.
K. A Destaco bilincsek teherbírása emelési és/vagy emelési alkalmazásokhoz használható?
V. Nem, a Destaco bilincseket nem emelési vagy emelési alkalmazásokhoz tervezték.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco bilincsek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, és korrózióállóak a kültéri rögzítéshez. A Destaco szénacél bilincseket is kínál, amelyek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben.