A Destaco 202-USS függőleges billenőbilincs, más néven vertikális rögzítőbilincs, lefelé irányuló szorítóerő kifejtésére szolgál azáltal, hogy a billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést, és ideális szűk helyekre történő felszereléshez. Ennek a bilincsnek a fogantyúja függőleges helyzetben van rögzítve, és függőleges helyzetbe van tolva, hogy a munkadarabokat szilárdan a helyükön tartsa, amikor a bilincs be van kapcsolva. Rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs elmozdítása nélkül. A bilincs karimás alappal van felszerelve menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében. A Destaco 202-USS bilincs alkalmas lámpatestek ellenőrzésére, könnyű megmunkálásra, összeszerelésre és tesztelésre, hegesztésre, fúrásra, marásra és famegmunkálási alkalmazásokra az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Pontosan megmunkált alkatrészekkel van integrálva, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében. A hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot biztosít a fogantyú pozicionálásához, mivel ergonomikus, U-alakú kart tartalmaz, fáradságmentes fogantyúval. Ez a függőleges rögzítőbilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és akár 250 lb terhelést is képes ellenállni. A hosszú fogantyú nagy kéztávolságot biztosít, és a további biztonság érdekében legalább 90 fokos nyitási szöget mutat. Ezenkívül 1/4 hüvelykes orsószerelvény is helyet kapott a maximális szorítóerő biztosítása érdekében.
Felhasználás:
Ez a 202 USS függőleges billenőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a lámpatestek ellenőrzése, könnyű megmunkálás, összeszerelés és tesztelés, hegesztés, műanyag fröccsöntés és famegmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 202-USS függőleges billenőbilincs hosszú, ergonomikus fogantyúval rendelkezik, kivételes kéztávolsággal és 90 fokos nyitási szöggel a további biztonság érdekében.
- A függőleges stílusú fogantyú fáradságmentes fogantyúról, valamint csúszásgátló teljesítményről gondoskodik.
- Ez a bilincs hatlapfejű rozsdamentes acél orsóval van ellátva, amely biztosítja a maximális szorítóerőt és védelmet a kopás, csavarás és hajlítás ellen.
- Akár 250 font súlyú terhet is képes tartani.
- Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.
- Ez a billenőbilincs U-rúd-lefogó karral rendelkezik, amely megkönnyíti a rögzítést többféle alkalmazásban.
- A bilincs peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal az orsó helyzetének beállításához, az egyedi rögzítésekhez és a könnyű felszereléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 202943-M: Ezeket a Destaco csere hatlapfejű orsó-tartozékokat a márka 202 USS függőleges billenőbilincséhez tervezték a könnyű használat és az egységek funkcionalitásának növelése érdekében.
- Destaco 215905: Ezek a karimás alátétek egyszerű felszerelést és biztonságos csatlakozást biztosítanak a vibráció ellen.
Szabványok és jóváhagyások:
Telepítés:
- A Destaco 202-USS függőleges billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes rögzítőfuratokkal, amelyek megkönnyítik az egység felületekre való felszerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies rögzítő bilincseket biztosít a Toggle Lock Plus funkcióval?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco lenyomó bilincseket kínál Toggle Lock Plus kioldókarral, hogy megakadályozza a bilincsek vibráció miatti véletlen kinyitását.
K. Hogyan működik a pneumatikus billenőbilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez az elhasználódott egységek cseréjéhez, biztosítva a problémamentes működést és védelmet a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésekkel szemben.
K. Hogyan állíthatja be a kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a készülékkel együtt szállítjuk, hogy megvédje magát a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől).
K. Hogyan kell felszerelni a Destaco 202-es sorozatú függőleges kézi tartású billenőbilincseket?
V. Ezek a bilincsek menetes furatokkal rendelkező egyenes vagy karimás alappal rendelkeznek, és orsószerelvényekkel és karimás alátétekkel együtt használatosak a könnyű beszerelés érdekében, az anyagok egyszerű rögzítésével a munkafelülethez.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel az kizárólag felismerhető területet képvisel. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mi a különbség a karimás alap és az egyenes alap szerelési stílusok között?
V. A karimás alap biztonságos felületi szerelést tesz lehetővé, míg az egyenes alap lehetővé teszi a penge felszerelését. Mindkét szerelési mód lehetővé teszi az egységek könnyű felhelyezését a felületekre, és biztosítja a hosszabbítók egyszerű rögzítését.