Zárt térmelegítők

Szűrő

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Elektromos szellőztető fűtések

StílusModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€9,230.76
BSVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "€14,774.76
CSVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "€10,504.38

Zárt térmelegítők

A zárt térben lévő fűtőberendezések biztonságos légzési levegőt biztosítanak a zárt térben belépők számára. Raptor Supplies megbízható kondenzátum szivattyúkat kínál Air Systems International és Allegro. Ezek a zárt térben működő fűtőberendezések általában könnyűek, ezért könnyen hordozhatók. Az Air Systems International zárt térben működő fűtőberendezéseit sátrak és más zárt munkaterületek hatékony fűtésére használják. Ezek a fűtőtestek alumínium borítású házzal rendelkeznek a kémiai stabilitás és a hőállóság érdekében. Ezek a fűtőtestek 170 watt kimenő teljesítményt és 3500 23,900 BtuH fűtőteljesítményt biztosítanak az akár XNUMX F-os hőmérséklet-emelkedéssel. Allegro A zárt térben működő fűtőberendezések 110 V AC feszültséggel működnek, és 5115 BtuH hőt termelnek 115 CFM légáramlás mellett. Ezek a fűtőtestek könnyen állítható termosztát gombokkal vannak felszerelve a hőmérséklet szabályozásához és fém rácsos kipufogónyílásokkal a fokozott biztonság érdekében. Válasszon a zárt térben működő fűtőtestek széles választékából, amelyek ezüst és zöld színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?