DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 100 PSI


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés
StílusModellSzelep konfigurációLégáramlatTérfogat-együtthatóSzelep tervezésÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
2CZZ5
Általában zártAkár 27.4 scfm0.482-Way0.34-3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€120.68
A
2CZZ2
Általában zártAkár 27.4 scfm0.482-Way0.48-4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€97.07
B
3A434
Általában zárt28.8-205 scfm3.602-Way3.6-36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€191.69
B
3A436
Általában zárt44.0-314 scfm5.502-Way5.5-55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€229.96
B
4A697
Általában zárt22.4-160 scfm2.802-Way2.8-28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€191.69
C
2A194
Egyetemes6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12-1.2 gpm1 / 16 "4"4"€225.34

Mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 100 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek 2/3 utas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását a vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetűek, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Akár 180°F folyadékhőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek az alaphelyzetben zárt/univerzális szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon ezeknek a mágnesszelepeknek a széles kínálatából, hogy illeszkedjen a 1/8 és 3/4 hüvelyk közötti csőméretekhez Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?