202-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek
Ezek a Destaco 202-es sorozatú függőleges lenyomó bilincsek vagy nagy teherbírású leszorító bilincsek ideálisak a szűk helyekre történő felszereléshez. Függőleges helyzetbe tolható kar fogantyúkkal rendelkeznek, hogy a munkadarabokat szilárdan a helyükön tartsák, amikor a bilincsek be vannak kapcsolva. Rögzített kialakításúak az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincsek mozgatása nélkül. Ezek a bilincsek karimás vagy egyenes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében. Alkalmasak lámpatestek ellenőrzésére, könnyű megmunkálásra, összeszerelésre és tesztelésre, hegesztésre, fúrásra, marásra és famegmunkálási alkalmazásokra az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Lefelé irányuló szorítóerő kifejtésére szolgálnak az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül, és precízen megmunkált alkatrészekkel vannak integrálva, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. Ezek a hegeszthető függőleges billenőbilincsek rugalmasságot biztosítanak a fogantyú pozicionálásához, mivel ergonomikus, T fogantyúval vagy függőleges fogantyúval rendelkeznek, fáradásmentes fogantyúval. Ezek a függőleges rögzítőbilincsek rozsdamentes acél szerkezetből készültek, hogy ellenálljanak a szabad felületeken lévő korróziónak, és akár 250 font terhelést is kibírnak. Ezek a bilincsek helyhez kötött alternatívát kínálnak az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzítik, és karimás vagy egyenes alappal rendelkezik menetes furatokkal a gyors és biztonságos felületi vagy pengeszerelés érdekében. Ezenkívül hosszú fogantyúval vannak felszerelve, nagy kézi távolsággal, amely legalább 90 fokos nyitási szöget mutat a nagyobb biztonság érdekében. Ezek a bilincsek csavarmintái felcserélhetők a 2002-es sorozatú billenőbilincsekkel. Ezenkívül M6-os vagy 1/4 hüvelykes orsószerelvényeket helyeznek el a maximális szorítóerő biztosítása érdekében. Ezek a Destaco 202-es sorozatú függőleges billenőbilincsek U-rúdban vagy szilárd rudas bilincskar változatban kaphatók Raptor Supplies állítható orsóhelyzethez és testreszabott rögzítéshez vagy rögzített rögzítéshez.
Felhasználás
Ezek a 202-es sorozatú függőleges billenőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így alkalmazhatók olyan alkalmazásokhoz, mint például a lámpatestek ellenőrzése, könnyű megmunkálás, összeszerelés és tesztelés, hegesztés, fröccsöntés, műanyag fröccsöntés és famegmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
E Raptor Supplies lenyomó bilincseket is biztosít a Toggle Lock Plus funkcióval?
Igen, Raptor Supplies Destaco lenyomó bilincseket kínál Toggle Lock Plus kioldókarral, hogy megakadályozza a bilincsek vibráció miatti véletlen kinyitását.
Hogyan működik a pneumatikus bilincs?
A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megnyújtja vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
E Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez az elhasználódott egységek cseréjéhez, biztosítva a problémamentes működést és védelmet a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésekkel szemben.
Hogyan kell beállítani a kapcsolóbilincset?
A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (az egységhez mellékelve, hogy megvédje magát a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől).
Hogyan kell felszerelni a Destaco 202-es sorozatú függőleges kézi nyomógombokat?
Ezek a bilincsek menetes furatokkal rendelkező, egyenes vagy karimás alappal rendelkeznek, és orsószerelvényekkel és karimás alátétekkel használatosak a könnyű beszerelés érdekében, az anyagok egyszerű rögzítésével a munkafelülethez.
Mi a különbség a karimás talp és az egyenes alap szerelési stílusok között?
A karimás talp biztonságos felületi szerelést tesz lehetővé, míg az egyenes alap lehetővé teszi a pengeszerelést. Mindkét szerelési mód lehetővé teszi az egységek könnyű felületre szerelését, és biztosítja a hosszabbítók egyszerű rögzítését.
Különböző anyagokból állnak rendelkezésre függőleges fogantyús bilincsek?
Igen, a rozsdamentes acélon kívül ezek függőleges fogantyú billenő bilincsek kovácsolt ötvözött acélszerkezetben is kaphatók fekete-oxid bevonattal és szénacél változatban, akár 5000 font tárolókapacitásig.