DESTACO 202-es sorozatú függőleges rögzítőbilincsek, rozsdamentes acél


Szűrő
Alap hossza: 1" , Alap szélesség: 1.56 " , Szorítórúd nyílása: 105 fok , Átmérő: 0.220 " , Fogantyú: Függőleges , Fogantyú nyitása: 65 fok , Tárolási kapacitás: 250 font. , Anyaga: Rozsdamentes acél , Rögzítési alap: Karima , Orsó: Lapos párna neoprén , Menet mérete: 1 / 4-20 , Toggle Lock Plus: Nem , Típus: Függőleges fogantyú tartva, rozsdamentes acél
StílusModellSzorító kar hosszaSzorító kar stílusMagasság a szorítókar alattTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
202-SS
1.31 "Szilárd bár0.93 "4.33 "2.31 "€56.68
B
202-USS
1.73 "U-Bár0.92 "4.310 "2.730 "€58.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?