A Destaco 2007-S függőleges rögzítőbilincset a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére tervezték. Ez a billenőbilincs fém- és famegmunkálási alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas, és hosszú nyéllel rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. A Destaco kézi lenyomó bilincshez egy hosszú, tömör rúdszorító kar tartozik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Műanyag markolatja maximális fogást és kiegyensúlyozást biztosít a bilincs hosszantartó használatához. A Destaco bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok használata esetén. Karimás alappal rendelkezik, három pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést sík felületeken. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz.Destaco 2007 sorozatú bilincsek egyenes U -rúd és karimás U -rúd változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2007-S függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például famegmunkálás, lámpatestek ellenőrzése, könnyű megmunkálás, valamint összeszerelés és tesztelés.
Jellemzők:
- A Destaco 2007-S függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs hosszú fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít a működés során, a horganyzott felület pedig biztosítja a kopásállóságot.
- A Destaco függőlegesen lenyomható billenőzár reteszelő bilincsének élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Karimás alappal rendelkezik, három pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs szilárd szorítórúddal rendelkezik, amely biztonságosan a helyén tartja a munkadarabot.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007115-E csavarrögzítő a Destaco 2007-S függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs törött/elhasználódott rögzítőinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2007-S függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2007-S függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs karimás alapra szerelhető, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2007-S karimás talpú tömör rúd változat mellett a márka kínál egyenes talpú U rudat is (Destaco 2007-UB) és karimás U -rúd (Destaco 2007-U) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 2007-S, tömör rúdszorító karral rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyú mozgása a munkadarabhoz nyomja a rudat, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.