A Destaco 2007-UB függőleges rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére alkalmas. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást erősen koptató körülményekkel és kültéri környezetben. A Destaco függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. A Destaco függőleges bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Ez a bilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében. Egy U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén, és biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2007 sorozatú bilincsek karimás alappal és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincs változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2007-UB függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például famegmunkálás, könnyű megmunkálás, lámpatestek ellenőrzése és összeszerelési és tesztelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 2007-UB függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben.
- Ez a bilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik, hogy biztonságot nyújtson, miközben maximális kéztávolságot biztosít befogás közben.
- A Destaco függőleges lenyomó bilincs edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
- Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- A Destaco függőleges lenyomó bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 2007-UB függőleges rögzítőbilincs törött/elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 507107 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2007-UB függőleges rögzítőbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2007-UB függőleges rögzítőbilincs egyenes alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a függőleges felületekre történő biztonságos felszerelést. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2007-UB egyenes talpú U rudas változat mellett a márka karimás talpú tömör rudat is kínál (Destaco 2007-S & Destaco 2007-SR) függőleges bilincseket is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 2007-UB, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.