A Destaco 2007-SBR függőleges rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére alkalmas fa- és fémmegmunkálási műveletekben. Szilárd stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során a helyén tartja, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt elmozdulását. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. A Destaco függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok és csavarrögzítők használata esetén. Egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést függőleges felületekre. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2007 sorozatú bilincsek karimás talpú U-rúdban, karimás talpú tömör rúdban és Toggle Lock Plus-kompatibilis változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2007-SBR függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ideális a szerelvények és záróelemek, hegesztési, összeszerelési és famegmunkálási műveletek ellenőrzéséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 2007-SBR függőleges lenyomó bilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- Edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Neoprén orsója a helyén tartja a munkadarabot, miközben közel függőleges rögzítési érintkezést biztosít, ezáltal megakadályozza a munkadarab kilazulását / elcsúszását.
- A Destaco függőlegesen lenyomható billenőzár reteszelő bilincsének élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést függőleges felületekre.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007115-E csavarrögzítő a Destaco 2007-SBR függőleges rögzítőbilincs törött/elhasználódott rögzítőjének cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2007-SBR függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2007-SBR függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a függőleges felületekre történő biztonságos felszerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2007-SBR egyenes talpú tömör rudas változat mellett a márka karimás talpú U rudat is kínál (Destaco 2007-U & Destaco 2007-UR) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Ezek a függőleges lenyomó bilincsek tömör stílusú szorítórúddal rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítórudat a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy középüzem közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.