Légtelenítő

Szűrő

HONEYWELL -

Hidraulikus szellőzőnyílások

StílusModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)csatlakozásÉpítésAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AEA122A1002-1/8 "(M) NPT-Hőre lágyuló90 psi230 F5.25 "€64.24
BPV075S / U-3/4 "izzadság egyenesenÖntvényBronz125 psi240 F7.375 "€275.06
BPV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTÖntvényBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.42
CEA79A10041/23/4 "(M) NPTSárgaréz héjSárgaréz héj150 psi250 F5"€131.08
WATTS -

Légleválasztók

StílusModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÁr (ÁFA nélkül)
AASM1 2-2"Női menetes275 F fok-2"Női menetes€221.75
ajánlatkérés
BASM1 (W/PRESS) 1-1"nyomja meg275 F fok-1"nyomja meg€116.86
CASM1 2 1/2Női menetes2 1 / 2 "Női menetes275 ° FNői menetes2-1 / 2 "Női menetes€377.06
ajánlatkérés
CASM1 3Női menetes3"Női menetes275 ° FNői menetes3"Női menetes€543.65
ajánlatkérés
DASM1 (W/PRESS) 1 1/4nyomja meg1 1 / 4 "nyomja meg275 ° Fnyomja meg1-1 / 4 "nyomja meg€166.59
BELL & GOSSETT -

Hidraulikus szellőzőnyílások

StílusModellcsatlakozásÉpítésMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A783/4 "(M) NPTShell öntött sárgaréz, öntött sárgaréz, úszó rozsdamentes acél, ülésréz, csap rozsdamentes acél150 psi€429.30
B793/4 "(M) NPT vagy 1/2" (F) NPTHéj rézbélyegzés, alapréz kovácsolás, úszó rozsdamentes acél, ülésréz, tűsárgaréz75 psi€259.28
BELL & GOSSETT -

Gőz szellőzőnyílások

StílusModellcsatlakozásÉpítésMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A431/4 "(M) NPT egyenesKonvektorokon használható függőleges csőszerelvények, nem állíthatók10 psi€99.91
B401/8 "(M) NPT hajlítottVízszintes csőszerelvények öntöttvas radiátorokhoz, nem állíthatók6 psig (eldobható nyomás)€73.32
C1A1/8 "(M) NPT hajlítottVízszintes csőszerelvények öntöttvas radiátorokhoz, 6 portos beállítás, amely lehetővé teszi a radiátorok arányos szellőzését a nagy fűtési rendszerekben, állítható10 psi€128.59
A411/8 "(M) NPT egyenesKonvektorokon használható függőleges csőszerelvények, nem állíthatók10 psi€91.44
StílusModellBeömlőnyílásKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A1 AS-M1 T1 "NPT1"€47.21
A11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "NPT1.25 "€43.40
WATTS -

Egyenes gőz szellőzőnyílások

StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
ASVS-21 / 4 "€54.25
ASVS-11 / 8 "€44.42
BSVS-33 / 4 "€55.22
WATTS -

Szögletes gőzszellőzők

StílusModellMax. GőznyomásMfr. SorozatÁr (ÁFA nélkül)
ASVA1 PsiSVA€49.12
BSV 1 / 86 PsiSV€39.79
TACO -

Levegőszeparátor 150 Psi automatikus

StílusModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)csatlakozásTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A49-100 °C-2-1 "izzadság6.75 "€223.27
A49-125 °C-2-1-1 / 4 "izzadás7.562 "€348.77
B49-075 °C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "€238.93
C49-150 °C-1-1-1 / 2 "izzadás7.562 "€461.32
A49-100T-211 "(F) NPT6.75 "€250.96
D49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€461.32
E49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€346.89
F49-075T-23/4-5.94 "€238.97
WATTS -

AS sorozat, légelválasztó vas

StílusModellMagasságBeömlőnyílásBemeneti méretKivezetésKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
AAS-M1 - 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "€26.24
BAS-M1-14"1"1"1"1"€25.57
CAS-M1 - 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "€102.39
WATTS -

Automatikus légtelenítő szelep sárgaréz

StílusModellMagasságBeömlőnyílásBemeneti méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AFV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€49.25
BFV-4M1-13.5 "1"1"569014 "€59.71
CFV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€55.90
WATTS -

Automatikus szellőző a melegvíz rézhez

StílusModellBeömlőnyílásBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
AHAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "€11.04
BHAV- 1/81 / 8 "1 / 8 "€10.88
HONEYWELL -

Légtelenítő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AFV180A€32.27
BFV180€33.76
BELL & GOSSETT -

Inline légleválasztó öntöttvas 3 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1AS-3AE8PFN€308.40
WATTS -

Szellőzőnyílás, 1/8 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DUOVENT-NPT 1/8BT3JTB€36.49
BELL & GOSSETT -

Továbbfejlesztett légleválasztó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EASB-1S JRAD8DJB€353.60
BELL & GOSSETT -

Továbbfejlesztett légleválasztó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EASB-1-1/4S JRAD8DJC€572.87
BELL & GOSSETT -

Továbbfejlesztett légleválasztó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EAS-1AE2NBK€706.89
BELL & GOSSETT -

Inline légleválasztó öntöttvas 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1AS-2AE8PFL€112.06
GRUVLOK -

Horganyzott-15 3/4 légtelenítő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0386012017BT9CQV€2,641.17
Lásd a részleteket
GRUVLOK -

Horganyzott-15 1 Szellőzőnyílás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0386012025BT9CRF€2,641.17
Lásd a részleteket
DAYTON -

Szellőzőnyílás komplett

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PP6012GCH9PEJ€34.02
Lásd a részleteket

Légtelenítő

A szellőzőnyílások a falon vannak felszerelve, hogy egyenletes légáramlást biztosítsanak a HVAC rendszerekbe. Raptor Supplies ezen légszellőztető eszközök széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Honeywell, Bell & Gossett, Fojtás és Vulcan Hart. Sárgaréz / bronz / rozsdamentes acél / hőre lágyuló konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a kiváló fáradtságállóság érdekében. Egyes modellek szabadalmaztatott PALL gyűrűs kialakítással rendelkeznek, amely kiküszöböli a nem kívánt rendszerlevegő okozta irritáló zajokat és káros hatásokat; és képesek ellenállni 240 fokos F és 150 psi hőmérsékletnek és nyomásnak. Válasszon a szellőzőnyílások széles kínálatából, amelyek automatikus és automatikus úszós változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?