Louver karimás készletek

Szűrő

DAYTON -

Louver karimás készlet

A Dayton lamellák karimás készletei ideálisak alumínium kombinációs és leereszthető fix lamellákkal való használatra. Ezek az egységek előre méretezett extrudált alumínium szerkezettel rendelkeznek, előlyukasztott lyukakkal a gyors telepítés érdekében, és az időjárás elleni védelmet biztosítják a kis rések/nyílások letakarásával. Tartalmazzák a rögzítő hardvert, amely segít a lamelláknak a kerületi kereteikhez való csatlakoztatásában, és 14.5 és 62.5 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A45C67514.5 "14.5 "€75.20
A33W75420.5 "20.5 "€84.54
A33W75526.5 "26.5 "€93.19
A33W75826.5 "38.5 "€104.42
A33W75732.5 "32.5 "€104.42
A33W75638.5 "26.5 "€106.52
A33W76238.5 "50.5 "€134.88
A33W75938.5 "38.5 "€114.54
A33W76144.5 "44.5 "€128.70
A33W76350.5 "50.5 "€143.42
A33W76050.5 "38.5 "€132.20
A45C67656.5 "56.5 "€174.50
A45C67762.5 "62.5 "€187.35

Louver karimás készletek

Dayton A lamellák karimái a levegő be- és elszívására szolgálnak istállókban, színházakban, gyárakban, éttermekben és hajókon. Ezek a HVAC zsalukészletek gyors telepítést tesznek lehetővé azáltal, hogy kiküszöbölik a helyszínen gyártott lamellák követelményét, és védelmet nyújtanak az időjárás viszontagságai ellen, miközben elfedik a nyílások és a zsaluk közötti kis réseket. Extrudált alumínium szerkezettel rendelkeznek a káros UV-sugárzás elleni védelem érdekében, és 14.5 és 62.5 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?