A Destaco 2007-U függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fa- és fémmegmunkáló létesítményekben. U-stílusú szorítórudat tartalmaz neoprén orsóval, hogy a munkadarabot a munkavégzés során a helyén tartsa, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt mozgását. A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben. U alakú rúdját úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a billenőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. A Destaco függőlegesen lenyomott billenő záróbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2007 sorozatú bilincsek egyenes talpú U-rúdban és karimás talpú tömör rúdban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 2007-U függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ideális összeszerelési és tesztelési műveletekhez, rögzítések ellenőrzéséhez, valamint famegmunkálási és könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 2007-U függőleges rögzítőbilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- Neoprén orsója a helyén tartja a munkadarabot, miközben közel függőleges rögzítési érintkezést biztosít, ezáltal megakadályozza a munkadarab kilazulását / elcsúszását.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokon a nagy tartósság érdekében.
- A Destaco függőlegesen lenyomható billenőzár reteszelő bilincsének élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ez a bilincs karimás alapfelülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 2007-U függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 507107 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2007-U függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2007-U függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs peremes alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2007-U karimás talpú U rudas változat mellett a márka karimás talpú tömör rudat is kínál (Destaco 2007-S) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, például a Destaco 2007-U lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.