A Destaco 2007-SR függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fa- és fémmegmunkálási műveletekben. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során a helyén tartja, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt mozgását. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. A Destaco függőlegesen lenyomott billenő záróbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókar és csavarrögzítő használata esetén. Egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést függőleges felületekre / munkaasztalokra. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2007 sorozatú bilincsek karimás talpú U-rúdban és egyenes talpú tömör karimás változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2007-SR függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ideális famegmunkáláshoz, szerelvények ellenőrzéséhez, összeszereléshez és teszteléshez, valamint könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 2007-SR függőleges rögzítőbilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- Masszív stílusú szorítórúdja a helyén tartja a munkadarabot, miközben közel függőleges rögzítési érintkezést biztosít, ezáltal megakadályozza a munkadarab kilazulását / elcsúszását.
- Ennek a függőlegesen lenyomott billenőzárnak a fényes színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
- Ennek a billenőzáras bilincsnek szénacél szerkezete van, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007115-E csavarrögzítő a Destaco 2002-SR függőleges rögzítőbilincsek törött/elhasználódott rögzítőinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2007-SR függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2007-SR függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
A. Igen, a Destaco 2007-SR karimás alapú tömör rúdváltozat mellett a márka egyenes alapú U rudat is kínál (Destaco 2007-UB) és karimás U -rúd (Destaco 2007-U) függőleges bilincseket is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes bilincsek, mint például a Destaco 2007-SR, szilárd stílusú szorítórúddal rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítórudat a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy a munka közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.