Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 2007-SB függőleges lenyomó bilincs, bilincs alatti magasság 1.68 hüvelyk, kar hossza 2.85 hüvelyk | AJ8BFJ

DESTACO 2007-SB függőleges lenyomó bilincs, bilincs alatti magasság 1.68 hüvelyk, kar hossza 2.85 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ8BFJ Modell: 2007-SB
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
€63.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges lefelé tartó bilincs
Alap hossza1.94 "
Szorító kar hossza2.85 "
Szorító kar stílusSzilárd bár
Clamp Bar Nyitás76 fok
HandleFüggőleges
Fogantyú nyitása64 fok
Fogantyú stílusEgyenes
Magasság a szorítókar alatt1.68 "
Tartóképesség1000 font.
AnyagAcél
SzerelőalapEgyenes
Teljes magasság7.94 "
Kapcsolja be a Lock PlustNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)13.11
Hajó hossza (cm)9.96
Hajószélesség (cm)4.04
Származási országUS

Termék részletek:

    • Destaco 2007-SB függőleges rögzítőbilincs, amely ideális összeszereléshez, hegesztéshez, rögzítés ellenőrzéséhez, megmunkáláshoz, famegmunkáláshoz, élelmiszer-feldolgozáshoz és záráshoz
    • Acélszerkezettel és hosszú függőleges fogantyúval rendelkezik a nagyobb kéztávolság és az 1000 font maximális tartási kapacitás érdekében
    • Egy tömör rúdszorító karral van felszerelve, csavarrögzítővel, amely az orsót függőlegesen tartja
    • A fogantyú vinil borítása ergonomikus fogást biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellMagasság a szorítókar alattSzerelőalapTeljes magasságKapcsolja be a Lock PlustÁr
DESTACO 2007-SBR függőleges lenyomó bilincs, 1000 lb tartási kapacitás | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Egyenes7.94 "Igen€114.73
DESTACO 2007-S függőleges lenyomó bilincs, 1000 lb tartási kapacitás | AJ8BDZ 2007-S1.25 "Karima7.17 "Nem€58.21
DESTACO 2007-SR függőleges rögzítőbilincs, 1000 lb tartási kapacitás | AJ8BFD 2007-SR1.25 "Karima7.17 "Igen€114.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 2007-SB függőleges lenyomó bilincs, bilincs alatti magasság 1.68 hüvelyk, kar hossza 2.85 hüvelyk
€63.48 /Mértékegység