DAYTON GEN-6000-0GKD hordozható generátor, névleges watt 5000 442cc | AG6JZV 36C206

DAYTON GEN-6000-0GKD hordozható generátor, névleges watt 5000 442cc

Raktáron
Tétel: AG6JZV Modell: GEN-6000-0GKDKereszthivatkozás: 36C206

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,732.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusPapír
erősítők50.0/25.0
Amperek @ 120 / 240V50/25
CARB-kompatibilisIgen
Henger anyagaÖntöttvas hüvely
Motor-generátorBrushless
Motor márkaKohler
Motor HP9.8
Motor méret442cc
Üzemanyagtartály kapacitás2.6 gal.
ÜzemanyagtípusDízel
Teljes tápkapcsolóNem
Magasság28 "
Hossz44 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 20A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock
Névleges Watts5000
Futási idő 1/2 terheléssel12.8 óra / tartály
Futási idő teljes terheléssel6.8 óra / tartály
Hangszint78
Indító típusElektromos / visszahúzódó
Túlfeszültség Watts9160
Feszültség120/240
2 év
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135.9
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8502110000

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Futási időmérő (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típuserősítőkMotor márkaFeszültségSzélességÜzemanyagtípusMagasságHosszÁr
DAYTON 2ZRP6 hordozható generátor névleges watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Hátrasiklás20.4Honda12018 "Benzin18 "25 "€2,317.63
DAYTON 2ZRP8 hordozható generátor névleges watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Hátrasiklás41.7/20.8Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,073.16
DAYTON 2ZRP9 hordozható generátor névleges watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektromos / visszahúzódó54.2/27.1Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,842.43
DAYTON 38AW97 hordozható generátor 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Hátrasiklás41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzin22.5 "29 "€3,519.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON GEN-6000-0GKD hordozható generátor, névleges watt 5000 442cc
€8,732.92 /Mértékegység