DAYTON 2ZRP9 hordozható generátor névleges watt 6500 389cc | AF9KHU

DAYTON 2ZRP9 hordozható generátor névleges watt 6500 389cc

Raktáron
Tétel: AF9KHU Modell: 2ZRP9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,842.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusHab
erősítők54.2/27.1
Amperek @ 120 / 240V54.2/27.1
CARB-kompatibilisIgen
Henger anyagaÖntöttvas hüvely
Motor-generátorBrushless
Motor márkaHonda
Motor HP13
Motor méret389cc
Üzemanyagtartály kapacitás7.3 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóNem
Magasság28 "
Hossz29 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Névleges Watts6500
Futási idő 1/2 terheléssel11.4 óra / tartály
Futási idő teljes terheléssel6.9 óra / tartály
Hangszint80
Indító típusElektromos / visszahúzódó
Túlfeszültség Watts7500
Feszültség120/240
2 év
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8502200070

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Futási időmérő (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típuserősítőkMotor márkaFeszültségSzélességÜzemanyagtípusMagasságHosszÁr
DAYTON 2ZRP6 hordozható generátor névleges watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Hátrasiklás20.4Honda12018 "Benzin18 "25 "€2,317.63
DAYTON 2ZRP8 hordozható generátor névleges watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Hátrasiklás41.7/20.8Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,073.16
DAYTON GEN-6000-0GKD hordozható generátor, névleges watt 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektromos / visszahúzódó50.0/25.0Kohler120/24030 "Dízel28 "44 "€8,732.92
DAYTON 38AW97 hordozható generátor 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Hátrasiklás41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzin22.5 "29 "€3,519.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZRP9 hordozható generátor névleges watt 6500 389cc
€4,842.43 /Mértékegység