DAYTON 38AW97 hordozható generátor 8000W 270cc | AH7RQY

DAYTON 38AW97 hordozható generátor 8000W 270cc

Raktáron
Tétel: AH7RQY Modell: 38AW97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,519.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusHab
erősítők41.7/20.8
CARB-kompatibilisIgen
Henger anyagaÖntöttvas
Motor-generátorEcset
Motor márkaHonda
Motor lökettérfogata270cc
Motor HP9.0
Üzemanyagtartály kapacitás5.7 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóIgen
Magasság22.5 "
Hossz29 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets5-20R 120 VAC duplex GFCI (2), L5-30R 120 VAC Twist-Lock (1), L14-20R 120/240 VAC Twist-Lock (1)
Választék4000-5999
Névleges Watts4400
Futási idő 1/2 terheléssel11.2 XNUMX óra.
Futási idő teljes terheléssel6.8 XNUMX óra.
Hangszint73.8
Indító típusHátrasiklás
Túlfeszültség Watts8000
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
Hajó magassága (cm)65.53
Hajó hossza (cm)87.38
Hajószélesség (cm)68.07
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kerékkészlet mellékelve: Igen
    • Megszakító: Igen
    • Futási időóra mérő: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típuserősítőkMotor márkaFeszültségSzélességÜzemanyagtípusMagasságHosszÁr
DAYTON 2ZRP6 hordozható generátor névleges watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Hátrasiklás20.4Honda12018 "Benzin18 "25 "€2,317.63
DAYTON 2ZRP8 hordozható generátor névleges watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Hátrasiklás41.7/20.8Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,073.16
DAYTON 2ZRP9 hordozható generátor névleges watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektromos / visszahúzódó54.2/27.1Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,842.43
DAYTON GEN-6000-0GKD hordozható generátor, névleges watt 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektromos / visszahúzódó50.0/25.0Kohler120/24030 "Dízel28 "44 "€8,732.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38AW97 hordozható generátor 8000W 270cc
€3,519.19 /Mértékegység