DAYTON Hordozható generátorok


Szűrő
CARB-kompatibilis: Igen , Hatótávolság: 4000-5999 , Garancia: 2 év
StílusModellIndító típuserősítőkMotor márkaFeszültségSzélességÜzemanyagtípusMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
GEN-6000-0GKD
Elektromos / visszahúzódó50.0/25.0Kohler120/24030 "Dízel28 "44 "€8,732.92
B
2ZRP9
Elektromos / visszahúzódó54.2/27.1Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,842.43
C
38AW97
Hátrasiklás41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzin22.5 "29 "€3,519.19
D
2ZRP6
Hátrasiklás20.4Honda12018 "Benzin18 "25 "€2,317.63
E
2ZRP8
Hátrasiklás41.7/20.8Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,073.16

Hordozható generátorok

A Dayton hordozható generátorok független áramforrások, amelyek fő vagy tartalék áramellátásként szolgálnak, ha nincs áram vagy nincs elég. Propángázt, benzint vagy más üzemanyagokat használnak fel elektromos energia előállítására a berendezések kezeléséhez elektromos meghibásodások esetén vagy távoli környezetben. Ezek a generátorok integrálják a csúcsteljesítményű túlfeszültség-kapacitást, a megszakítókat biztonságos kimenetekkel a jólét érdekében, és csendes hangtompítókkal is rendelkeznek a motorzaj csökkentése érdekében. Válasszon a hordozható generátorok közül, amelyek 25, 29 és 44 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?