DAYTON 2ZRP6 hordozható generátor névleges watt 2450 163cc | AF9KHR

DAYTON 2ZRP6 hordozható generátor névleges watt 2450 163cc

Raktáron
Tétel: AF9KHR Modell: 2ZRP6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,317.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusHab
erősítők20.4
Amperek @ 120 / 240V20.4 / NA
CARB-kompatibilisIgen
Henger anyagaÖntöttvas hüvely
Motor-generátorBrushless
Motor márkaHonda
Motor HP5.5
Motor méret163cc
Üzemanyagtartály kapacitás2.6 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóNem
Magasság18 "
Hossz25 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets120V, 20A GFCI duplex
Névleges Watts2450
Futási idő 1/2 terheléssel11.5 óra / tartály
Futási idő teljes terheléssel7.4 óra / tartály
Hangszint74.8
Indító típusHátrasiklás
Túlfeszültség Watts4550
Feszültség120
2 év
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.55
Hajó magassága (cm)59.18
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)55.12
HS-kód8502200060

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Futási időóra mérő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típuserősítőkMotor márkaFeszültségSzélességÜzemanyagtípusMagasságHosszÁr
DAYTON 2ZRP8 hordozható generátor névleges watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Hátrasiklás41.7/20.8Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,073.16
DAYTON 2ZRP9 hordozható generátor névleges watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektromos / visszahúzódó54.2/27.1Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,842.43
DAYTON GEN-6000-0GKD hordozható generátor, névleges watt 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektromos / visszahúzódó50.0/25.0Kohler120/24030 "Dízel28 "44 "€8,732.92
DAYTON 38AW97 hordozható generátor 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Hátrasiklás41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzin22.5 "29 "€3,519.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZRP6 hordozható generátor névleges watt 2450 163cc
€2,317.63 /Mértékegység