BALDOR MOTOR Sugárszivattyús motorok, egyfázisú, lábra szerelhető, TEFC


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Keret: 56J , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: B , Beépítési: F1 , fázis: 1 , RPM: 1725 , Sebesség: 3,450 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 3,600 rpm
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatSzolgáltatási tényezőHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A
CJL3504A
.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 ° C€1,025.69
A
CJL3501A
. 336/32.95 LB-FT-60T-73 ° C€870.04
B
CJL3507A
. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 ° C€1,248.72
C
CJL3509A
1.000 hp12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,263.82
C
CJL3513A
1.500 hp16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€1,388.11
C
CJL3515A
2.000 hp23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€1,632.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?