SHAW PLUGS Tengeri Turn-Tite rozsdamentes acél mechanikus tágulási dugók, 2-3 hüvelyk


A Shaw Marine-Turn-Tite mechanikus tágulási dugók állandó, szivárgásmentes tömítést biztosítanak a hidraulikus öntvényekben és elosztókban lévő folyadékcsatornákban menetek / O-gyűrűk / tömítőanyagok használata nélkül.

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
52407
2.5 "2.44 "2.708" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€134.50
A
52406
2.25 "2.22 "2.464" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€120.90
A
52408
2.75 "2.63 "2.919" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€141.33
A
52409
3"2.92 "3.241" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€149.73

Jellemzők

  • Alacsony nyomású tömítésekhez tervezték kör alakú nyílásokban.
  • Ezek a tágulási dugók neoprén gumi tömítésekkel rendelkeznek a vízálló működés érdekében, miközben védenek a káros UV-sugárzástól.
  • Rozsdamentes acélból készült testekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Shaw Marine-Turn-Tite mechanikus tágulási dugók légnyomáskezelő képessége?

Ezek a dugók 10 PSI légnyomásig képesek ellenállni.

Mekkora ezeknek a dugóknak a furatainak belső átmérője?

23.8 és 54.414 mm közötti átmérőjű lyukakkal rendelkeznek.

Mi a különbség a Turn-Tite és a Snap-Tite fogantyúk között?

A Turn-Tite tágulási dugók biztonságosabban tömíthetik a lyukakat, mint a Snap-Tite fogantyúdugók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?