DAYTON Beltéri légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 200000


Szűrő
Légáramlat: 4938 cfm , BtuH kimenet: 160,000 , Teljes terhelésű erősítők: 1.9A , Gáz típusa: NG , Hz: 60 , Feszültség: 120 , Szélesség: 26.125 "
StílusModellMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
6RJV3
37 "37.75 "€4,245.34
B
6RJW7
37 "37.75 "€4,299.77
A
6RJW0
37 "37.75 "€4,973.50
B
6RJX4
37 "37.75 "€4,973.50
C
6RJY1
40 "36 "€7,117.36
C
6RJY8
40 "36 "€7,732.79

Beltéri légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 200000

A Dayton gáztüzelésű csőkemencék motoros szellőztetett beltéri fűtőberendezések, amelyeket kereskedelmi, ipari és lakóterek fűtésére terveztek. Ezek a gáztüzelésű csőkemencék nagy mennyiségű hőt cserélnek kagylószerű hőcserélőkkel, 200000 4938 BtuH bemeneti kapacitással. ETL-tanúsítvánnyal rendelkeznek a biztonságos működés érdekében, további biztonsági funkciókkal. A Dayton beltéri légcsatornás kemencék közvetlen szikragyújtóval vannak felszerelve nyílt égéshez és ventilátorral a felmelegített levegő elosztására 37 CFM áramlási sebességgel. Ezek az alumíniumozott acélból készült primer hőcserélők hatékony hőcserét biztosítanak. Válasszon a beltéri légcsatornás kemencék széles kínálatából, amelyek 40 és XNUMX hüvelykes mélységben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?