DAYTON 5AV84 csatornafúvó 30 hüvelykes | AE3BGA

DAYTON 5AV84 30 hüvelykes csatornafúvó

Tétel: AE3BGA Típus: 5AV84
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,704.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Magasság46 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő20-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41 7 / 8
Max. Mélység38 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Kimeneti magasság41 7 / 8 "
Kimeneti szélesség41 7 / 8 "
Tengely Dia.1 1 / 4 "
típusCentrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő30 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 221.85
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)119.38
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 7H485 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€10,479.53
DAYTON 7H486 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€10,744.05
DAYTON 7H487 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€11,435.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AV84 30 hüvelykes csatornafúvó
€8,704.40 /Mértékegység