ANVIL Csőbilincsek


Az üllős csőbilincseket meleg vagy hideg csővezetékek felfüggesztésére tervezték, ahol nincs szükség szigetelésre.

Szűrő
Szélesség: 1-5 / 8 "
StílusModellAnyagMéret
A
224 ábra
-4 " - 16"
ajánlatkérés
B
42SD-N ÁBRA
--
ajánlatkérés
C
ÁBRA 1300AS
--
ajánlatkérés
D
ÁBRA 3138
--
ajánlatkérés
B
42SD
--
ajánlatkérés
E
246 ábra
--
ajánlatkérés
F
295A
-1-1/2 "-24"
ajánlatkérés
G
212 ábra
Szénacél1/2 "- 30"
ajánlatkérés
H
216 ábra
Szénacél3 " - 42"
ajánlatkérés
I
295H
Szénacél6 " - 36"
ajánlatkérés
J
103 ábra
Szénacél3/4 "- 8"
ajánlatkérés
K
100 ábra
Szénacél-
ajánlatkérés
L
295 ábra
Szénacél3/4 "- 36"
ajánlatkérés
M
138R
Temperönthető3/8 "- 3"
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A csövek legalább egyik végén kúpos menettel rendelkeznek, hogy az alkatrészt hegesztés nélküli szemes anyákkal vagy szemrudakkal rögzítsék.
  • A bilincs felületével a menetek felé csúsztassa a bilincset a csőre.
  • Csúsztassa a csövet a kulcslyukon keresztül a menetes bilincs-szerelvénybe.
  • Csavarja be a bilincset, amíg szorosan nem illeszkedik.

Jellemzők

  • Az üllőcsőbilincsek szénacél vagy temperöntvény szerkezettel rendelkeznek a jobb tartósság vagy hajlékonyság érdekében.
  • Akár 1040 font terhelésnek is ellenállnak, 650 és 750 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.
  • Sima vagy tűzihorganyzott felülettel rendelkeznek, horganyzott csavarokkal és anyákkal, hogy ellenálljanak a korróziónak és biztosítsák a hosszú élettartamot.
  • Ezek a fém levehető modellek lehetővé teszik az állványrendszer összeszerelését és megakadályozzák a csővezeték katasztrófáit.
  • 1-1/2 és 6 hüvelyk közötti csőméretek fogadására alkalmasak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Anvil Eye Nuts: Kovácsolt acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • Üllőszem rudak: Segítenek a csőbilincsek szoros felszerelésében, és szénacélból készülnek a tartósság és a fenntarthatóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • FM
  • UL
  • ULC
  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan történik a csőbilincsek mérése?

  • Szerelje fel a tömlőt a csőre vagy szerelvényre, amely kiterjeszti a tömlőt.
  • Mérje meg a tömlő külső átmérőjét (OD).
  • Válasszon egy olyan bilincset, amely megfelel az átmérőnek a befogási tartományának körülbelül a közepén.
  • Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

    Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?