DAYTON 7H486 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUY

DAYTON 7H486 csatornafúvó 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUY Modell: 7H486

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,744.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc845
CFM @ 0.000-In. SP15,720
CFM @ 0.125-In. SP15,380
CFM @ 0.250-In. SP15,041
CFM @ 0.375-In. SP14,680
CFM @ 0.500-In. SP14,307
CFM @ 0.625-In. SP13,943
CFM @ 0.750-In. SP13,604
CFM @ 1.000-In. SP12,860
CFM @ 1.250-In. SP11,957
CFM @ 1.500-In. SP10,839
CFM @ 1.75-In. SP9309
Teljes terhelésű erősítők14.5-13.1/6.6
Magasság46 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő20 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41 7 / 8
Max. BHP5.23
Max. Mélység38 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP5
Motor fordulatszám930
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Kimeneti magasság41 7 / 8 "
Kimeneti szélesség41 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.27
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő30 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 275.9778
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 5AV84 csatornafúvó 30 hüvelykes | AE3BGA 5AV84--------€7,193.72
ajánlatkérés
DAYTON 7H485 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€10,479.53
DAYTON 7H487 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€11,435.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H486 csatornafúvó 30 hüvelyk
€10,744.05 /Mértékegység