DAYTON 7H487 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUZ

DAYTON 7H487 csatornafúvó 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUZ Modell: 7H487

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,435.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc967
CFM @ 0.000-In. SP17,990
CFM @ 0.125-In. SP17,693
CFM @ 0.250-In. SP17,396
CFM @ 0.375-In. SP17,099
CFM @ 0.500-In. SP16,776
CFM @ 0.625-In. SP16,450
CFM @ 0.750-In. SP16,124
CFM @ 1.000-In. SP15,526
CFM @ 1.250-In. SP14,888
CFM @ 1.500-In. SP14,171
CFM @ 1.75-In. SP13,273
CFM @ 2.000-In. SP12,242
Teljes terhelésű erősítők20.6-18.7/9.3
Magasság46 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő20 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41 7 / 8
Max. BHP7.85
Max. Mélység38 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP7.5
Motor fordulatszám1065
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Kimeneti magasság41 7 / 8 "
Kimeneti szélesség41 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.34
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.33
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.33
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő30 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 292.2273
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 5AV84 csatornafúvó 30 hüvelykes | AE3BGA 5AV84--------€7,193.72
ajánlatkérés
DAYTON 7H485 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€10,479.53
DAYTON 7H486 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€10,744.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H487 csatornafúvó 30 hüvelyk
€11,435.52 /Mértékegység