A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 2.000-In. SP: 12,242 , Magasság: 46 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 38 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a csöpögésgátló légbefutót , Motor típusa: Három fázis , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 20-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 41 7 / 8 " , Kimenet szélessége: 41 7 / 8 " , fázis: 3 , Tengely átmérő: 1 1 / 4 " , Feszültség: 208-230/460 , Kerékátmérő: 30 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés , Szélesség: 46 "
Csatornafúvók, 30 hüvelyk
A Dayton 30 hüvelykes légcsatorna-fúvók ideálisak tiszta levegő ellátáshoz ipari és kereskedelmi helyiségekben, és pótlevegő-rendszerekben, szívó- és kipufogórendszerekben, valamint visszatérő rendszerekben használatosak. Tartós horganyzott acél szerkezetük van, alumíniumból készült hátrafelé döntött kerékkel az alacsony zajszintű műveletek érdekében. Az újrazsírozható párnablokk csapágyak sima szolgáltatást, a csapágy- és motorburkolatok pedig meghosszabbított élettartamot biztosítanak. Ezek a fúvók leegyszerűsítik a csőcsatlakozásokat a gallérok és a mindkét oldalon található panelek segítségével, hogy gyors hozzáférést biztosítsanak a belső alkatrészekhez. Válasszon a csatornafúvók széles kínálatából, amelyek 2, 3 és 5 LE teljesítményűek Raptor Supplies.