WESCO Acélvázas pedálok - négykerekű hidraulikus


Szűrő
Szín: Piros , Villa hossza: 18 " , Villa szélessége: 3" , Min. emelési magasság: 5.75 " , Terhelhetőség: 750 font , Teljes hossz: 32 " , Üzemeltető: Hidraulikus lábszivattyú , Görgő átm.: 3.5 " , Henger anyaga: poliuretán , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTételEmelési magasság max.AnyagTeljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
260012
Hidraulikus pedálemelő54 "Acél60.5 "22.5 "--€2,712.89
A
260011
Hidraulikus pedálemelő40 "Acél48.5 "22.5 "--€2,421.20
B
260186
Hidraulikus emelő54 "Rozsdamentes acél60.5 "22.5 "22 "22 "€13,257.06
C
260008
Hidraulikus emelő40 "Acél48.5 "22.5 "16 "20 "€2,301.66
C
260010
Hidraulikus emelő54 "Acél60.5 "30 "22 "30 "€2,723.07
C
260009
Hidraulikus emelő54 "Acél60.5 "22.5 "22 "22 "€2,460.50
D
260197
Hidraulikus targonca54 "Rozsdamentes acél60.5 "22.5 "--€13,620.46

Acélvázas pedálok - négykerekű hidraulikus

A Wesco négykerekű hidraulikus pedálemelők rozsdamentes acélból készültek, és ideálisak akár 750 lb súlyú rakományok berakodásához és szállításához. Két ráönthető gumi kerékkel rendelkeznek, precíziós golyóscsapágyakkal és két poliuretán forgógörgővel a sima manőverezhetőség érdekében. Míg a kerékzárak biztosítják az áruk biztonságos be-/kirakodását, a lábbal működtetett hidraulikus emelők megkönnyítik a rakományok felemelését/leengedését. Ezek a pedálemelők 48.5 és 60.5 hüvelykes magasságú változatban állnak rendelkezésre, hogy akár 40, illetve 54 hüvelyk magasságú tárgyakat is berakhassanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?