DAYTON 7H485 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUX

DAYTON 7H485 csatornafúvó 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUX Modell: 7H485

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,479.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc713
CFM @ 0.000-In. SP13,264
CFM @ 0.125-In. SP12,862
CFM @ 0.250-In. SP12,446
CFM @ 0.375-In. SP12,004
CFM @ 0.500-In. SP11,588
CFM @ 0.625-In. SP11,186
CFM @ 0.750-In. SP10,703
CFM @ 1.000-In. SP9547
CFM @ 1.250-In. SP7803
Teljes terhelésű erősítők9.2-8.3/4.2
Magasság46 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő20 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41 7 / 8
Max. BHP3.13
Max. Mélység38 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP3
Motor fordulatszám785
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Kimeneti magasság41 7 / 8 "
Kimeneti szélesség41 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő30 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 258.5754
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 5AV84 csatornafúvó 30 hüvelykes | AE3BGA 5AV84--------€8,704.40
DAYTON 7H486 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€10,744.05
DAYTON 7H487 csatornafúvó 30 hüvelykes | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€11,435.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H485 csatornafúvó 30 hüvelyk
€10,479.53 /Mértékegység