A B Működtető hossza: 1.36 " , A működtető helye: Oldal , Aktor stílusa: Forgó kar kar , erősítők: 6 , Kar anyaga: Fém , Test anyaga: cink , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 1NC , Mélység: 0.63 " , Magasság: 1.97 " , IP besorolás: 68 , Mozgalom: CW / CCW , NEMA minősítés: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Működési erő: 0.9 in.-lb. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 158 fokig F , Görgő átm.: 0.63 " , Henger anyaga: Hőre lágyuló , Henger szélessége: 0.22 " , Utazás: 90 fok , Névleges feszültség: 240AC / 250DC , Szélesség: 1.18 " , Kábelbevezetés: Dugaszolható kábel