Bordás csöves fűtőelemek

Szűrő

A Vulcan bordás cső alakú fűtőelemeket a légcsatorna fűtőberendezésekkel együtt használják a fűtőelem felületének növelésére, ezáltal növelve annak hatékonyságát. Ideálisak kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, például HVAC-rendszerekhez, kazánokhoz és hőcserélőkhöz.
StílusModellTeljes hosszWattsÁr (ÁFA nélkül)
AFTH20B-B12.437 "2000€187.80
AFTH30B-B17.437 "3000€214.27
AFTH40B-B22.437 "4000€258.66
AFTH50B-B27.437 "5000€255.35
StílusModellTeljes hosszFázisFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
ARE8-1000B8"1240V1000€171.98
ARE8-1000C8"3480V1000€176.66
ARE12-1333C12 "3480V1333€151.81
ARE12-1667C12 "1240V1667€148.85

Bordás csöves fűtőelemek

A Vulcan bordás cső alakú fűtőelemek alacsony hőmérsékletű levegő fűtésére és keringetésére szolgálnak a légcsatorna fűtőberendezésekben. A sérült fűtőelemek cseréjére szolgálnak. A bordás acélszerkezet nagyobb érintkezési felületet biztosít a levegő számára, ezáltal növelve ezen elemek hatékonyságát a levegő felmelegítésében. Ezek az elemek 3 fázisú csatlakozással rendelkeznek, és 240 / 480 VAC feszültséggel működnek. Szerelési és csatlakozó hardverrel rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a bordázott cső alakú fűtőelemek széles választékából, amelyek 1000 W és 5000 W közötti teljesítménytartományban állnak rendelkezésre.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a haszna a spirálbordáknak ezekben a Vulcan cső alakú fűtőelemekben?

Ezek a folyamatos spirális bordák a fűtőburkolathoz vannak rögzítve, hogy elősegítsék a gyors hőeloszlást működés közben, ezáltal növelve a hatékonyságot.

Mi a jelentősége a bordáknak ezekben a bordás cső alakú légfűtőelemekben?

A bordák a cső felületéhez vannak rögzítve, hogy növeljék a fűtőelemből a környező folyadékba vagy levegőbe továbbított hőt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?