DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 LE 1ph 115v 7.4 Amper | AD6ZPX

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 LE 1ph 115v 7.4 Amper

Raktáron
Tétel: AD6ZPX Modell: 4CUK6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€616.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők7.4
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head11 @ 69 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head14-9 GPM @ 46-81 Ft
Zsinór5 1/2 láb.
Leeresztő dugó1 / 8 "
AdóFolyamatos
Magasság10 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaHőre lágyuló
Járókerék típusaZárt járókerék
Beömlőnyílás1"
Bemeneti nyomás32 PSI
Hossz14.5 "
Max. Ügynyomás96 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás100SSU
Max. Fej148 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.90 F
Max. Nyomás64 PSI
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
motor típusaPSC
Kivezetés1"
Fázis1
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony és nem dörzsölő folyadékok kompatibilisek a tömítőanyag-anyagokkal akár 90F-ig
Tömítés anyagaSzén, kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő25 Ft.
típusCentrifugális
Feszültség115
Voluta anyagHőre lágyuló
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, rozsdamentes acél, sárgaréz, buna, szén, kerámia
Szélesség7 51 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.19
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 10 PSI (951)
    • GPH víz @ 15 PSI (871)
    • GPH víz @ 20 PSI (832)
    • GPH víz @ 25 PSI (752)
    • GPH víz @ 30 PSI (700)
    • GPH víz @ 35 PSI (634)
    • GPH víz @ 40 PSI (581)
    • GPH víz @ 5 PSI (960)

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeÜgynökségi megfeleléserősítőkGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
DAYTON 3YU60 Utility szivattyú 1/2 LE 115v 6.5a 1 hüvelykes | AD3FJH 3YU60Sprinkler / segédszivattyú9.8-6.59.67.66.14.2€509.99
DAYTON 5PXY0 hordozható segédszivattyú 1/2 LE 115V | AE6CZU 5PXY0Szivattyú35Csak motor CUS7.53228246€744.07
DAYTON 33RW83 Utility szivattyú 1/2 LE 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Szivattyú20CSA81918.517.414.2€592.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 LE 1ph 115v 7.4 Amper
€616.23 /Mértékegység