DAYTON 3YU60 Utility szivattyú 1/2 LE 115v 6.5a 1 hüvelykes | AD3FJH

DAYTON 3YU60 segédszivattyú 1/2 LE 115v 6.5a 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3FJH Típus: 3YU60

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€509.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler / segédszivattyú
erősítők6.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ HeadN @ A
Zsinór10 ft.
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje9.9
GPM víz @ 15 Ft. a feje9.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje9.6
GPM víz @ 25 Ft. a feje7.6
GPM víz @ 30 Ft. a feje6.1
GPM víz @ 35 Ft. a feje4.9
GPM víz @ 40 Ft. a feje4.2
GPM víz @ 5 Ft. a feje10.3
Magasság1"
Ház anyagaMűanyag
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaMűanyag sárgaréz betéttel, SS kopógyűrűvel
Járókerék típusaZárt járókerék
Beömlőnyílás1"
Hossz14.5 "
Max. Ügynyomás58 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagokCsak tiszta víz
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej134 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.90 F
Max. Nyomás58 psi
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
motor típusaPSC
Kivezetés1"
Fázis1
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony és nem dörzsölő folyadékok kompatibilisek a tömítőanyag-anyagokkal akár 90F-ig
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna N
Tömítés típusaMechanikai
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő25 Ft.
típusHordozható
Feszültség115
Voluta anyagMűanyag
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, rozsdamentes acél, sárgaréz, szén, kerámia, Buna N
Szélesség7.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8525
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 10 PSI (594)
    • GPH víz @ 15 PSI (588)
    • GPH víz @ 20 PSI (576)
    • GPH víz @ 25 PSI (456)
    • GPH víz @ 30 PSI (366)
    • GPH víz @ 35 PSI (294)
    • GPH víz @ 40 PSI (252)
    • GPH víz @ 5 PSI (618)

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeÜgynökségi megfeleléserősítőkGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 LE 1ph 115v 7.4 Amper | AD6ZPX 4CUK6Szivattyú--7.4----€616.23
DAYTON 5PXY0 hordozható segédszivattyú 1/2 LE 115V | AE6CZU 5PXY0Szivattyú35Csak motor CUS7.53228246€744.07
DAYTON 33RW83 Utility szivattyú 1/2 LE 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Szivattyú20CSA81918.517.414.2€592.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YU60 segédszivattyú 1/2 LE 115v 6.5a 1 hüvelykes
€509.99 /Mértékegység