Önfelszívó hordozható segédprogram

Szűrő

DAYTON -

Önfelszívó hordozható szivattyúk

A Dayton önfelszívó közüzemi szivattyúit olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint úszómedencék, csónakok, ürítőtartályok, vízmelegítők és nagy medencék. Ezek a használati szivattyúk külső kefetartókkal és olajozott golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a kenőanyag szivárgását és elkerüljék az idegen részecskéket. Válasszon a 2, 6.5, 7.4, 7.5 és 8 amperes névleges áramerősséggel kapható önfelszívó közüzemi szivattyúk széles választékából.

StílusModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeÜgynökségi megfeleléserősítőkGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A3YU60Sprinkler / segédszivattyú9.8-6.59.67.66.14.2€509.99
B4CUK6Szivattyú--7.4----€616.22
C33RW83Szivattyú20CSA81918.517.414.2€492.56
D5PXY0Szivattyú35Csak motor CUS7.53228246€744.07
DAYTON -

Szivattyú segédprogram 1/12 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3YU61AD3FJJ€413.90

Önfelszívó hordozható segédprogram

Az önfelszívó közműszivattyúkat a gyep öntözésére, a víznyomás növelésére, az elárasztott pincék kiszivattyúzására és a hajók mentésére tervezték. Raptor Supplies széles választékát kínálja a márkáktól származó hordozható közműszivattyúk közül Dayton, Kis Óriás szivattyúk és Zoeller. Ezek a közműszivattyúk kenhető és árnyékolt golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a csapágyak pályáinak és a külső elektromos kefetartókkal ellátott erős motornak a jobb elektromos vezetőképesség érdekében. Válasszon ezen önfelszívó szivattyúk széles választékából, amelyek a jelenlegi áramerősség 2 és 12.4 A között vannak Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?