DAYTON 33RW83 Utility szivattyú 1/2 LE 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG

DAYTON 33RW83 Utility Pump 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP

Raktáron
Tétel: AH3XQG Modell: 33RW83

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€592.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
Ügynökségi megfelelésCSA
erősítők8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head7.90 - 14.30 gpm @ 39.30 - 65.60 láb
AdóIdőszakos
GPM víz @ 1 Ft. a feje23.7
GPM víz @ 10 Ft. a feje21.6
GPM víz @ 15 Ft. a feje20
GPM víz @ 20 Ft. a feje19
GPM víz @ 25 Ft. a feje18.5
GPM víz @ 30 Ft. a feje17.4
GPM víz @ 35 Ft. a feje15.8
GPM víz @ 40 Ft. a feje14.2
GPM víz @ 5 Ft. a feje22.7
GPM víz @ 50 Ft. a feje11.9
GPM víz @ 60 Ft. a feje9.2
GPM víz @ 70 Ft. a feje6.9
GPM víz @ 80 Ft. a feje5
GPM víz @ 90 Ft. a feje3
Magasság7.75 "
Ház anyagaPolipropilén, Üvegszál
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaNylon, Üvegszál
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3 / 4 "
Hossz13.63 "
Max. Ügynyomás100 PSI
Max. Fej118 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Nyomás51 PSI
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
motor típusaAC / DC kefe
Kivezetés3 / 4 "
Fázis1
Tömítés anyagaSzén, kerámia
Szívó emelő20 Ft.
Feszültség115
Nedvesített anyagokÖntöttvas, nejlon, üvegszál, rozsdamentes acél, szén, kerámia
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.74
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országTW

Termék részletek:

    • GPH víz @ 5 PSI: 1250
    • GPH víz @ 10 PSI: 1140
    • GPH víz @ 15 PSI: 950
    • GPH víz @ 20 PSI: 745
    • GPH víz @ 25 PSI: 570
    • GPH víz @ 30 PSI: 427
    • GPH víz @ 35 PSI: 270
    • GPH víz @ 40 PSI: 198

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeÜgynökségi megfeleléserősítőkGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
DAYTON 3YU60 Utility szivattyú 1/2 LE 115v 6.5a 1 hüvelykes | AD3FJH 3YU60Sprinkler / segédszivattyú9.8-6.59.67.66.14.2€509.99
DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 LE 1ph 115v 7.4 Amper | AD6ZPX 4CUK6Szivattyú--7.4----€616.23
DAYTON 5PXY0 hordozható segédszivattyú 1/2 LE 115V | AE6CZU 5PXY0Szivattyú35Csak motor CUS7.53228246€744.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RW83 Utility Pump 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP
€592.90 /Mértékegység