Stretch csomagológép tartozékok

Szűrő

VESTIL -

SWA sorozatú digitális nyújtófóliás mérlegek

A Vestil SWA sorozatú digitális feszített csomagolómérlegek speciális mérlegek, amelyeket feszített csomagolt raklapok vagy rakományok súlyának mérésére terveztek. Ezek a mérlegek sztreccscsomagoló gépekbe vagy rendszerekbe vannak beépítve, és pontos és megnövelt mérési képességeket kínálnak. Lábpedállal rendelkeznek, amellyel a forgótányért meg lehet nyomni a kézi műveletek elkerülése érdekében. Acélszerkezettel rendelkeznek a nagyobb tartósság és a meghosszabbított élettartam érdekében. Ezeknek a sztreccsfóliáknak a fólia elhelyezése manuálisan vezérelhető a kocsi fel-le mozgatásával, valamint egy könnyen oldható, kézi működtetésű és kocsifék a szabad mozgás érdekében.

StílusModellKapacitásMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASWA-48-MÉRLEG-28 13 / 16 "Elektronikus padlómérleg84 "42 "€10,294.35
ajánlatkérés
BSWA-50-MÉRLEG5000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€10,561.07
CSWA-54-MÉRLEG10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€10,600.98
ajánlatkérés
DSWA-60-MÉRLEG10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€11,041.08
ajánlatkérés
ESWA-70-MÉRLEG10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka112 "72 "€12,293.59
StílusModellFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APMO-VCC-208 / 230-11208–230 V AC€1,313.10
ajánlatkérés
APMO-VCC-208 / 230-33208–230 V AC€1,313.10
ajánlatkérés
APMO-VCC-460-33460V AC€1,313.10
ajánlatkérés
VESTIL -

SWA-AW sorozatú megközelítési rámpák

StílusModellMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
ASWA-R-60-AW3"61.41 "€2,226.01
BSWA-R-82-AW3"61.41 "€2,267.73
CSWA-R-48100-SCL5 7 / 8 "99.81 "€2,913.83
ajánlatkérés
VESTIL -

SWA-AW sorozatú digitális nyújtófóliás mérlegek

StílusModellKapacitásMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASWA-R-60-AW-SCL4000 lbs.6 1 / 2 "94 "51 1 / 2 "€4,750.45
BSWA-60-AW-SCL10000 lbs.3 1 / 2 "108 "60 "€11,831.06
APPROVED VENDOR -

Stretch Wrap vágó

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5NVZ60.6 "6.5 "1.2 "€12.10
B5NVZ50.8 "7.1 "3"€26.71
StílusModellFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASWA-VCC-208/230-11208–230 V AC€838.51
ajánlatkérés
ASWA-VCC-460-33460V AC€838.51
ajánlatkérés
ASWA-VCC-208/230-33208–230 V AC€838.51
ajánlatkérés
VESTIL -

SWA sorozatú megközelítési rámpák

StílusModellMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASWA-50-R-48482"Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka39.94 "51.19 "€1,157.17
BSWA-70-R-48482"Acél rámpa39.94 "51.19 "€1,184.94
CSWA-R-48362"Acél rámpa36 "51 1 / 2 "€1,666.57
DSWA-R-48482"Acél rámpa48 "51 1 / 2 "€2,009.45
ESWA-50-R-4860-SCL5.44 "Acél rámpa74.81 "51.31 "€1,844.90
ajánlatkérés
FSWA-70-R-4860-SCL5.44 "Acél rámpa74.81 "51.31 "€2,224.44
HIGHLIGHT -

Acél rámpák

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A60008112 "€4,119.22
ajánlatkérés
B60003855.75 "€1,486.23
VESTIL -

Számláló opció

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SWA-COUNTAG7ZVD€728.25
VESTIL -

Stretch Wrap fóliás késpengék, 100 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SW-RBAG7ZZA€94.09
VESTIL -

Nagy sűrűségű műanyagból készült sztreccsfóliás kés, 7 hüvelyk x 2 hüvelyk méretű, kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SW-KNIFEAG7ZXJ€15.38
VESTIL -

Wrap Machine Option Retrofit Power Mast

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SWA-PMO-RFAG7ZVL€5,228.52
VESTIL -

Csomagológép

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SWA-NRTL-COMPAG7ZVJ€543.91
VESTIL -

Wrap gép, automatikus indexelés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SWA-INDEXAG7ZVF€1,197.71
VESTIL -

Pakolgép, Stretch Wrap

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SWA-FILMAG7ZVE€254.45
ENCORE PACKAGING -

Stretch film fogantyú műanyag kék 3 hüvelyk Pr

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EP-780AF9AAR€16.31
HIGHLIGHT -

Bütykös görgő és orsó assy

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
702307AH8DXQ€128.75
VESTIL -

Stretch Wrap Power Mast láncvédő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SWA-CGAG7ZVC€836.75
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?